BALDOR MOTOR IDM3770T AC インバーター/ベクトルデューティモーター、230/460V、1800 RPM、60 Hz、7.5 馬力、TEBC、213TC フレーム
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
アイテム価格 | ベクトルモーター |
ベアリングタイプ | 玉 |
効率化 | 91.7% |
エンクロージャタイプ | TEBC |
フレーム材料 | 鋳鉄 |
サイズ | 213TC |
全負荷アンペア | 19/9.5 |
HP | 7-1 / 2 hp |
絶縁クラス | H |
装着タイプ | フットマウント/ C-フェイス |
NEMAデザイン | B |
全体の長さ(Overall Length) | 29.57 " |
相 | ph 3 |
評価 | 60 Hz |
稼働率 | 1 |
軸径 | 1-3 / 8 "" |
電圧 | 230 / 460 V |
保証 | 2年 |
重量 | 176ポンド |
船の重量(kg) | 76.5 |
船高(cm) | 44.77 |
船の長さ(cm) | 72.71 |
船幅(cm) | 46.04 |
HSコード | 85015220 |
原産国 | US |
モデル | 無負荷電流 | 内訳トルク | エンクロージャー | Number of Poles | 出力 | 相 | リビジョン | RPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDM2276T | - | - | TEBC | 06 | 7.5テ | 3 | V | 1180 | ¥1,444,643 | |
IDM2332T | - | - | TEBC | 06 | 10テ | 3 | S | 1180 | ¥1,765,114 | |
IDM2333T | - | - | TEBC | 04 | 15TE | 3 | - | 1765 | ¥992,540 | |
IDM2333T-5 | - | - | TEBC | 04 | 15TE | 3 | - | 1760 | ¥992,540 | |
IDM2334T | - | - | TEBC | 04 | 20TE | 3 | - | 1765 | ¥1,060,180 | |
IDM2334T-5 | - | - | TEBC | 04 | 20テ | 3 | T | 1765 | ¥1,060,180 | |
IDM3581T | - | - | TEBC | 04 | 1テ | 3 | K | 1765 | ¥462,710 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。