BALDOR MOTOR IDM2334T AC インバーター/ベクトルデューティモーター、230/460V、1800 RPM、60 Hz、20 馬力、TEBC、256TC フレーム
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
アイテム価格 | ベクトルモーター |
ベース(Base) | RG |
CLASS | H |
エンクロージャー | TEBC |
フレーム | 256TC |
全負荷アンペア | 48/24 |
HP | 20TE |
Hz | 60 |
絶縁 | H |
Lead | 9 12# |
磁化電流 | 18.8/9.4 |
マックス。 RPM | 5000 |
取り付け | F1 |
Number of Poles | 04 |
出力 | 20TE |
相 | 3 |
RPM | 1765 |
タイプ | 0952M |
電圧 | 230/460 |
船の重量(kg) | 149.85 |
船高(cm) | 54.93 |
船の長さ(cm) | 109.86 |
船幅(cm) | 66.04 |
HSコード | 85015230 |
原産国 | US |
モデル | 無負荷電流 | 内訳トルク | エンクロージャー | Number of Poles | 出力 | 相 | リビジョン | RPM | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDM2276T | - | - | TEBC | 06 | 7.5テ | 3 | V | 1180 | ¥1,444,643 | |
IDM2332T | - | - | TEBC | 06 | 10テ | 3 | S | 1180 | ¥1,765,114 | |
IDM2333T | - | - | TEBC | 04 | 15TE | 3 | - | 1765 | ¥992,540 | |
IDM2333T-5 | - | - | TEBC | 04 | 15TE | 3 | - | 1760 | ¥992,540 | |
IDM2334T-5 | - | - | TEBC | 04 | 20テ | 3 | T | 1765 | ¥1,060,180 | |
IDM3581T | - | - | TEBC | 04 | 1テ | 3 | K | 1765 | ¥462,710 | |
IDM3581T-5 | - | - | TEBC | 04 | 1テ | 3 | D | 1760 | ¥462,710 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。