入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | リバーシブルフック |
基本径 | 2.25 " |
色 | 青 |
終了 | プラスチック丸ベース、亜鉛メッキフック付き |
Hの内側のフックアイ | 3 / 8 " |
フックアイインサイドW | 3 / 4 " |
フックの高さ | 3-3 / 8」 |
フックタイプ | 磁気 |
材料 | セラミック磁石 |
取り付け | 磁気 |
開口部サイズ | 3 / 4 " |
全体の長さ(Overall Length) | 4" |
タイプ | 磁気 |
幅(Width) | 3 / 16 " |
作業負荷限界 | 25ポンド |
船の重量(kg) | 0.18 |
船高(cm) | 10.67 |
船の長さ(cm) | 20.83 |
船幅(cm) | 16.76 |
HSコード | 8505193000 |
原産国 | CN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。