ウッドヘッド130117シリーズフェストン中級車
形式 | モデル | ケーブル高さ | ケーブルタイプ | 高さ | 長さ | サドル半径 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1301170097 | 0.22 " | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | 3.13 " | 3.54 " | 2.024 " | 見積依頼
|
B | 1301170090 | 0.33 " | フラット型の刃は完全に平行な状態ではありませんが、コニカル型の刃よりも明らかに平らになっており、幅もコニカル刃に比べて広いことが多いです。 | 3.13 " | 5" | 2.83 " | 見積依頼
|
A | 1301170084 | 0.91 " | ラウンド | 3.74 " | 5" | - | 見積依頼
|
A | 1301170087 | 1.25 " | ラウンド | 4" | 5" | - | 見積依頼
|
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- プログラマブルコントローラとディスプレイアクセサリ
- ドアストップ
- ラジオリモコン
- ウェブストラップホイストとプラー
- マリン配線アクセサリー
- ジェネレータ
- 締め具
- 実験室のドラフトおよび付属品
- 実験器具
- 止め輪と品揃え
- WEBSTONE 黄銅製ドレン付三方ボールバルブ IPS×IPS×ホースキャップ
- POWERFLARE 充電式LED安全フレアキット
- CALDWELL ビームトン
- AMERICAN TORCH TIP 連絡先のヒントHdTweco
- KIPP K0116シリーズ、1 / 4-20ネジサイズ調整可能ハンドル
- LITHONIA LIGHTING PM3N Paramax、3 "ルーバー、埋め込み式トロファー
- UNISTRUT コンクリートインサート
- MAIN FILTER INC. 交換油圧フィルター、ガラス、3ミクロン、Vitonシール
- FANTECH 輪郭グリル
- BROWNING NCGシリーズ ストックスチールチェンジギヤ 8ピッチ