EDWARDS SIGNALING ヘビーデューティーホーン
形式 | モデル | 幅(Width) | アンプ | 定格電流 | 深さ | 高さ | 取り付け | 電圧 | 定格電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 879EX-C1 | - | - | 0.7A | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | 879EX-J1 | - | - | 0.1A | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | 879EX-K1 | - | - | 0.07A | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | 879EX-P1 | - | - | - | - | - | - | - | 125 VDC | - | 見積依頼
|
A | 878EX-E5 | - | - | - | - | - | - | - | 12/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
|
A | 878EX-R5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
A | 879EX-E1 | - | - | - | - | - | - | - | 12 VDC | - | 見積依頼
|
A | 878EX-G5 | 4.88 " | 0.625A | - | 3-5 / 16」 | 4.875 " | 壁 | 24 VAC | - | ¥226,106 | |
A | 878EX-N5 | 7.38 " | 0.13A | - | 4.187 " | 7.625 " | 壁/パイプ | 120 VAC | - | ¥247,524 | |
A | 879EX-G1 | 7.38 " | 0.16A | - | 4.187 " | 7.625 " | 壁/パイプ | 24 VDC | - | ¥301,384 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ダストパン
- 一時的な現場のライトヘッド
- ターンテーブル
- リターンフランジ
- スラストワッシャー
- ベンダー
- エアコンプレッサーと真空ポンプ
- キャスターとホイール
- 屋内HIDフィクスチャ
- ソレノイド
- DAYTON ベルトドライブモーター、キー付きシャフト、シャフト直径 5/8 インチ
- APPROVED VENDOR ユニオン、ステンレス鋼
- LYON ロッカールームベンチ
- HONEYWELL 低Vサーモスタット
- OSG ハイス-E-PM スパイラルポイントタップ TiCN仕上げ
- NAUGATUCK ステンレス鋼の長方形のフロートボール
- GPIMETERS M 150 シリーズ、燃料移送ポンプ
- MARTIN SPROCKET カップリングボルト
- TRAMEX ライナー