DAYTON ベルトドライブモーター、キー付きシャフト、シャフト直径 5/8 インチ
形式 | モデル | アイテム価格 | 絶縁クラス | ベアリング | 本体径 | 長さの少ないシャフト | 最大周りの派遣社員。 | モーターアプリケーション | モーター設計 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1D170 | ベルト駆動モーター | B | 玉 | 5.625 " | - | 40度C | H VAC / R | スプリットフェーズ | ¥84,143 | |
B | 4VAG3 | ベルト駆動モーター | B | 玉 | 6.5 " | 9 15 / 16 " | 60度C | H VAC / R | スプリットフェーズ | ¥98,784 | |
C | 5K416 | ベルト駆動モーター | B | スリーブ | 5.625 " | 9.437 " | 40度C | H VAC / R | スプリットフェーズ | ¥62,245 | |
D | 4VAG7 | ベルト駆動モーター | B | 玉 | 6.5 " | 9.5 " | 60度C | H VAC / R | コンデンサ-開始 | ¥77,471 | |
E | 4VAG2 | ベルト駆動モーター | B | 玉 | 5.625 " | 9 13 / 16 " | 60度C | H VAC / R | スプリットフェーズ | ¥75,318 | |
F | 6K857 | ベルト駆動モーター | F | 玉 | 5.625 " | - | 40度C | H VAC / R | スプリットフェーズ | ¥57,538 | |
G | 1AGG3 | ベルト駆動モーター | B | 玉 | 5.625 " | 8.593 | 40度C | H VAC / R | コンデンサ-開始 | ¥72,706 | |
H | 5K654 | ベルト駆動モーター | B | スリーブ | 6.437 " | 9.625 " | 40度C | H VAC / R | スプリットフェーズ | ¥90,049 | |
I | 4VAG8 | ベルト駆動モーター | B | 玉 | 6.5 " | 9.5 " | 60度C | H VAC / R | コンデンサ-開始/実行 | ¥108,570 | |
J | 5K260 | ベルト駆動モーター | B | スリーブ | 5.625 " | - | 40度C | H VAC / R | - | ¥57,262 | |
K | 3K617 | ベルト駆動モーター | F | 玉 | 5.625 " | 9.375 " | 40度C | H VAC / R | スプリットフェーズ | ¥78,242 | |
L | 6K394 | ベルト駆動モーター | B | 玉 | 6.437 " | 10.125 " | 40度C | H VAC / R | スプリットフェーズ | ¥76,051 | |
M | 6K729 | ベルト駆動モーター | F | 玉 | 5.625 " | 8.375 " | 40度C | H VAC / R | スプリットフェーズ | ¥69,846 | |
N | 4VAG6 | ベルト駆動モーター | B | 玉 | 5.625 " | 9.75 " | 60度C | H VAC / R | コンデンサ-開始 | ¥70,881 | |
O | 5K261 | ベルト駆動モーター | B | スリーブ | 5.625 " | 8.375 " | 40度C | H VAC / R | スプリットフェーズ | ¥56,323 | |
P | 24C182 | 汎用モーター | B | 玉 | - | 10.375 " | 40度C | 一般的なアプリケーション | コンデンサ-開始 | ¥73,355 | |
Q | 6×H44 | 汎用モーター | B | 玉 | - | - | 40度C | H VAC / R | スプリットフェーズ | ¥109,824 | |
R | 6K376 | 汎用モーター | B | 玉 | - | - | 40度C | 一般的なアプリケーション | コンデンサ-開始 | ¥110,489 | |
S | 6×H86 | 汎用モーター | B | 玉 | - | - | 40度C | H VAC / R | スプリットフェーズ | ¥82,673 | |
T | 6×H53 | 汎用モーター | B | 玉 | - | - | 40度C | H VAC / R | スプリットフェーズ | ¥147,011 | |
U | 6×H85 | 汎用モーター | B | 玉 | - | - | 40度C | H VAC / R | スプリットフェーズ | ¥159,721 | |
V | 6×H47 | 汎用モーター | B | 玉 | - | - | 40度C | H VAC / R | スプリットフェーズ | ¥73,726 | |
W | 6×H52 | 汎用モーター | B | 玉 | - | - | 40度C | H VAC / R | スプリットフェーズ | ¥79,460 | |
X | 6×H46 | 汎用モーター | B | 玉 | - | - | 40度C | H VAC / R | スプリットフェーズ | ¥59,644 | |
Y | 24C181 | 汎用モーター | B | 玉 | - | 9.875 " | 40度C | 一般的なアプリケーション | コンデンサ-開始 | ¥66,980 | |
Z | 6K366BE | 汎用モーター | B | 玉 | - | - | 40度C | 一般的なアプリケーション | コンデンサ-開始 | ¥64,022 | |
A1 | 6×H50 | 汎用モーター | B | 玉 | - | - | 40度C | H VAC / R | スプリットフェーズ | ¥53,734 | |
U | 6×H79 | 汎用モーター | B | 玉 | - | - | 40度C | H VAC / R | スプリットフェーズ | ¥143,072 | |
B1 | 6×H51 | 汎用モーター | B | 玉 | - | - | 40度C | H VAC / R | スプリットフェーズ | ¥136,306 | |
C1 | 6XJ02 | 汎用モーター | B | 玉 | - | - | 40度C | H VAC / R | スプリットフェーズ | ¥91,997 | |
D1 | 3K199 | 汎用モーター | B | 玉 | - | - | 40度C | 一般的なアプリケーション | コンデンサ-開始 | ¥94,494 | |
Y | 24C180 | 汎用モーター | B | 玉 | - | 9.875 " | 40度C | 一般的なアプリケーション | コンデンサ-開始 | ¥60,235 | |
U | 6×H54 | 汎用モーター | B | 玉 | - | - | 40度C | H VAC / R | スプリットフェーズ | ¥134,618 | |
E1 | 6×H49 | 汎用モーター | B | 玉 | - | - | 40度C | H VAC / R | スプリットフェーズ | ¥69,761 | |
F1 | 6K321 | 汎用モーター | B | 玉 | - | - | 40度C | 一般的なアプリケーション | コンデンサ-開始 | ¥73,971 | |
G1 | 6×H90 | 汎用モーター | B | 玉 | - | - | 40度C | H VAC / R | スプリットフェーズ | ¥62,838 | |
S | 6×H84 | 汎用モーター | B | 玉 | - | - | 40度C | H VAC / R | スプリットフェーズ | ¥82,099 |
ベルトドライブモーター、キー付きシャフト、シャフト直径 5/8 インチ
Dayton ベルトドライブ モーターは、空気冷却器、ルーフベンチレーター、ベルトドライブ ファン、空気循環器などの HVAC 機器に電力を供給するためのプーリーやベルトを回転させるのに最適です。 これらのモーターにはボール/スリーブ ベアリングが装備されており、モーターの摩擦を減らし、低速時の騒音を低減します。 モーターの過熱を防止するオープン防滴エンクロージャを備え、フェイス/クレードル/スタッド取り付けにより簡単に設置できます。 公称最大効率が 74% であるこれらのモーターは、1.875、2.25、2.437 インチのシャフト長で入手可能です。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- メンテナンスセットアクセサリー
- ラジオリモコン
- ドラムヒーター
- 成形および表面ストリッピングホイール
- シーラーズ
- パイプ継手とカップリング
- ねじ山インサート
- 高圧洗浄機および付属品
- ハンドランプとポータブルランプ
- 電球関連商品
- BRADY 安全警告テープ、ロール
- NITE IZE S-Binerクリップ
- WEBSTONE 真鍮製ドレン付三方ボールバルブ カップ×カップ×ホースキャップ
- PROTO 標準チップスクリュースターター
- MAIN FILTER INC. 交換油圧ラインフィルター、ワイヤーメッシュ、100ミクロン、Vitonシール
- THOMAS & BETTS 非絶縁端子
- SPEARS VALVES PVC Yストレーナー、True Union SRねじ山付きエンド、EPDM
- CALBRITE 耐圧防爆バリアグランド
- GENERAL TOOLS & INSTRUMENTS LLC 精密ブレード
- GROVE GEAR GRシリーズ、BLスタイル、852サイズ、アイアンマンウォーム減速機