Dayton 6xh51 | 汎用モーター スプリットフェーズ Odp 1/3 Hp 1140 Rpm 56cz | Raptor Supplies 日本
DAYTON 6XH51 汎用モーター スプリットフェーズ Odp 1/3 Hp 1140 Rpm 56cz | AF2RMD

DAYTON 6XH51汎用モーター単相1線式Odp3 / 1140 Hp 56 Rpm XNUMXcz

在庫あり
アイテム:AF2RMD モデル:6XH51

入手する 5月 15, Wednesday

定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。

¥124,357 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

アイテム価格汎用モーター
ベアリング
デューティ連続的な
フレーム56CZ
フレーム材料圧延鋼
全負荷アンペア7.4
HP1/3
Hz60
絶縁クラスB
最大周りの派遣社員。40度C
モーターアプリケーションH VAC / R
モーター設計スプリットフェーズ
モーターエンクロージャーの設計防滴オープン
モーター取付タイプ
モーターシャフトの設計キー付き
モーターシャフトの回転CW / CCW
モーターサブアプリケーションベルト博士ファン/ブロワー
モーター熱保護なし
取り付け
銘板の回転数1140
速度の数1
1
回転CW / CCW
RPMグループ1101-1200
RPM範囲1101-1200
稼働率1.35
軸径5 / 8 "
軸長2.437 "
電圧115
保証1 年

発送情報:

船の重量(kg) 9.68
船高(cm)20.32
船の長さ(cm)34.29
船幅(cm)20.83
HSコード8501404040
原産国MX

製品バリエーション

プロダクトモデルアイテム価格絶縁クラスベアリング本体径長さの少ないシャフト最大周りの派遣社員。モーターアプリケーションモーター設計価格
デイトン 1AGG3 モーター コンデンサー スタート 1/2 馬力 1725 115/208-230v 56 | AA8VCW 1AGG3ベルト駆動モーターB5.625 "8.59340度CH VAC / Rコンデンサ-開始¥77,843
DAYTON 1D170 モーター 3/4 馬力 スプリットフェーズ 1725 Rpm 115 V | AA9GER 1D170ベルト駆動モーターB5.625 "-40度CH VAC / Rスプリットフェーズ¥75,905
DAYTON 24C180 汎用モーター 炭素鋼 Odp 1/2 Hp 1725 Rpm 56h | AB7UQJ 24C180汎用モーターB-9.875 "40度C一般的なアプリケーションコンデンサ-開始¥65,826
DAYTON 24C181 汎用モーター 炭素鋼 Odp 3/4 Hp 1725 Rpm 56h | AB7UQK 24C181汎用モーターB-9.875 "40度C一般的なアプリケーションコンデンサ-開始¥73,195
DAYTON 24C182 汎用モーター 炭素鋼 Odp 1 Hp 1725 Rpm 56h | AB7UQL 24C182汎用モーターB-10.375 "40度C一般的なアプリケーションコンデンサ-開始¥77,101
デイトン 3K199 汎用モーター炭素鋼 Odp 1/2 Hp 1725 Rpm 56 | AC9UEN 3K199汎用モーターB--40度C一般的なアプリケーションコンデンサ-開始¥91,659
デイトン 3K617 モーター 3/4 馬力 1725 Rpm 115/208-230 V | AC9UFA 3K617ベルト駆動モーターF5.625 "9.375 "40度CH VAC / Rスプリットフェーズ¥77,054

製品を探す

連絡先

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

DAYTON 6XH51汎用モーター単相1線式Odp3 / 1140 Hp 56 Rpm XNUMXcz
¥124,357 /単価