PROTO標準チップスクリュースターター
形式 | モデル | 全体の長さ(Overall Length) | チップサイズ | ヒントスタイル | ヒントスタイルグループ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | J9882 | 2.75 " | 3/16 "から3/8"または5、6、8、10、12 | フィリップス | フィリップス/クロスポイント | ¥2,985 | |
A | J9884 | 5.75 " | 3/16 "から3/8"または5、6、8、10、12 | フィリップス | フィリップス/クロスポイント | ¥3,291 | |
B | J9853 | 5.625 " | 1/4 "から3/8"または6、8、10、12 | スロット | スロット | ¥2,896 | |
A | J9886 | 9.75 " | 3/16 "から3/8"または5、6、8、10、12 | フィリップス | フィリップス/クロスポイント | ¥3,559 | |
B | J9855 | 9.625 " | 1/4 "から3/8"または6、8、10、12 | スロット | スロット | ¥3,162 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 手押し車
- 付属の空気呼吸器
- 燃料シリンダー
- ドラムロック
- 空気圧コントローラー
- ホッチキスタッカーとアクセサリー
- 屋内LED照明器具
- 電磁弁とコイル
- メールボックスと投稿
- 油圧シール
- LITHONIA LIGHTING 非常灯
- PARKER 肘、90度男性
- ADVANTECH 12 インチハーフハイトふるい皿、真鍮フレーム
- ALTRONIX 8 ドア ソフトウェア アクセスおよび電源統合キット
- GORLITZ インナーコアケーブルダウンヘッド
- LENOX TOOLS ゴールドシリーズエクストリームメタルレシプロソーブレード
- SPEARS VALVES PVC 100 PSI PIP 製作フィッティング 60 度。 エルボ、ガスケット×インロー
- EATON Easyシリーズ プログラマブル電源ユニット
- MARTIN SPROCKET リボアブルタイプ ハイトルクスプロケット ベルトピッチ20MM
- ALL MATERIAL HANDLING エンドレスウェブスリング