リトニアライティング 非常灯
形式 | モデル | 取り付け | バッテリタイプ | 高さ | ランプの数 | 動作温度 範囲 | 出力電圧 | 保証 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ELSQ | 天井/壁 | 鉛カルシウム | 10.375 " | 1 | 16〜32度C | 6 VDC | 3年 | 3.5 " | ¥40,967 | |
B | ELT627NY | 壁 | ニッケルカドミウム | 15.5 " | 3 | - | 6 VDC | 3年 | 4.5 " | ¥28,506 | |
C | WLTU MR GY | 壁 | 鉛カルシウム | 5.625 " | 2 | 68〜122度F | 6 | 3年 | 4.25 " | ¥29,917 | |
D | WLTU | 壁 | 鉛カルシウム | 13.5 " | 2 | 41〜122度F | 6 | 3年 | 11.5 " | - | 見積依頼
|
E | ELT618NY | 壁 | ニッケルカドミウム | 14.5 " | 2 | - | 6 VDC | 3年 | 3" | ¥27,338 | |
F | ELT1250NY | 壁 | 密封鉛カルシウム | 15.5 " | 3 | - | 12 VDC | 3年 | 4.5 " | ¥46,174 | |
G | WLTU LED | 壁 | ニッケルカドミウム | 13.5 " | 2 | 32〜122度F | 9.6 | 5年 | 10 " | ¥71,574 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ラダーアクセサリー
- コンビネーションユニット
- エアゾール缶廃棄/缶リサイクルシステム
- テーブルの範囲とホットプレート
- 再利用可能なアイスパック
- 交換部品
- 冷凍
- DCモーター
- 泡
- 構造フレーミングシステム
- JANCY 環状カッターセット錫
- ELECTROMARK 校正シール
- NORTH AMERICAN 応急処置外傷キット、コンポーネント数50
- NOTRAX Oct-O-Flex 屋外用マット
- BALDOR MOTOR 密結合ポンプ モーター、JM タイプ、TEFC、単相
- HOFFMAN エンクロージャ
- SMC VALVES 電源コネクターケーブル
- SMC VALVES Syj300シリーズ ソレノイドバルブ
- GROVE GEAR NH シリーズ、BD スタイル、832 サイズ、アイアンマン ナローハウジング ウォーム ギア減速機
- BOSTON GEAR 6 直径ピッチ鋼未硬化スパイラルマイターギア