入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 非常灯 |
バッテリタイプ | ニッケルカドミウム |
緊急照明時間 | 90分。 |
高さ | 14.5 " |
ハウジングの色 | ホワイト |
住宅資材 | 20ガリウム鋼 |
入力電圧 | 120/277 |
ランプの種類 | ハロゲン |
ランプワット | 9 |
長さ | 10 " |
取り付け | 壁 |
ランプヘッドの数 | 2 |
ランプの数 | 2 |
出力電圧 | 6 VDC |
UPC | 745974325536 |
保証 | 3年 |
ワット@ 90分 | 18 |
幅(Width) | 3" |
船の重量(kg) | 4.11 |
船高(cm) | 27.94 |
船の長さ(cm) | 41.91 |
船幅(cm) | 12.45 |
HSコード | 9405106020 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 取り付け | バッテリタイプ | 高さ | ランプの数 | 動作温度 範囲 | 出力電圧 | 保証 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELT627NY | 壁 | ニッケルカドミウム | 15.5 " | 3 | - | 6 VDC | 3年 | 4.5 " | ¥27,656 | ||
ELT1250NY | 壁 | 密封鉛カルシウム | 15.5 " | 3 | - | 12 VDC | 3年 | 4.5 " | ¥43,428 | ||
WLTU MR GY | 壁 | 鉛カルシウム | 5.625 " | 2 | 68〜122度F | 6 | 3年 | 4.25 " | ¥29,679 | ||
WLTU LED | 壁 | ニッケルカドミウム | 13.5 " | 2 | 32〜122度F | 9.6 | 5年 | 10 " | ¥64,991 | ||
WLTU | 壁 | 鉛カルシウム | 13.5 " | 2 | 41〜122度F | 6 | 3年 | 11.5 " | - | 見積依頼
| |
ELSQ | 天井/壁 | 鉛カルシウム | 10.375 " | 1 | 16〜32度C | 6 VDC | 3年 | 3.5 " | ¥40,967 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。