DAYTON ドラムミキサー、1/2 HP、316 ステンレススチール
形式 | モデル | HP | マックス。 RPM | 軸長 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 32V123 | 1/2 | 2000 | 32 " | ブン入り | ¥196,173 | |
B | 32V135 | 1/2 | 1725 | 32 " | サイドマウント | ¥157,772 | |
C | 32V136 | 1/2 | 1725 | 29 " | ブン入り | ¥170,650 | |
D | 32V124 | 1 / 4から1 / 2へ | 2000 | 32 " | ブン入り | ¥148,947 |
ドラムミキサー、1/2 HP、316ステンレス鋼
Dayton ドラムミキサーは、タンクの内容物を混合して均一な混合物を作るように設計されています。 低粘度流体の混合に適しています。 低濃度の固体を水、軽油、シロップに溶解します。 これらのドラムミキサーは、ミキシング用に調整可能なシャフトを備えており、別のドラムのヘッドに簡単に取り付けることができます。 ドラムミキサーはバングエンタータイプとサイドマウントタイプからお選びいただけます。 Raptor Supplies..
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 車両警告およびマーカーライト
- 可聴信号装置
- タイヤラック
- ファンコイルサーモスタット
- テストリード線
- ポンプ制御
- 研磨アクセサリー
- 液面計と視力インジケーター
- バルブ
- ブレーキ、クラッチ、アクセサリー
- SOLA/HEVI-DUTY 48VDC、DC電源
- WESCO ドラムスリング
- WEILER 1/2 "シングルスパイラルブラシ、炭素鋼
- JAMCO UMシリーズ 作業台
- APPROVED VENDOR アイレットスプリングスナップ、無負荷定格
- VULCAN HART コントロールボックス
- SPEARS VALVES PVC 100PSIPIP加工フィッティング11-1/4Deg。 エルボ、ソケットxソケット
- BALDOR / DODGE スプリットタイヤ、E70M、エラストマーカップリング
- WINSMITH SE 減速機トルクアーム取り付けキット