DAYTON 32V135ドラムミキサーオープンタンク1 / 2Hp316ステンレス鋼
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
アイテム価格 | ドラムミキサー |
HP | 1/2 |
マックス。 RPM | 1725 |
モーター | 115〜230V単相 |
モータータイプ | TEFCエレクトリック |
取りつけ金具 | ドラムリップへのクランプ |
軸径 | 5 / 8 " |
軸長 | 32 " |
シャフト材質 | 316ステンレススチール |
タイプ | サイドマウント |
UPC | 190735259641 |
船の重量(kg) | 19.96 |
船高(cm) | 33.78 |
船の長さ(cm) | 87.12 |
船幅(cm) | 31.75 |
HSコード | 8479820040 |
原産国 | IN |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。