入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | スクリュースターター |
終了 | クロームシャンク、ブラックオキサイドチップ |
ハンドルデザイン | ポケットクリップ付きの刻み目 |
ハンドル材料 | 鋼 |
全体の長さ(Overall Length) | 9.625 " |
シャンク素材 | 合金工具鋼 |
シャンク形状 | ラウンド |
テザー対応 | 標準工具(テザリングに必要な付属品) |
チップサイズ | 1/4 "から3/8"または6、8、10、12 |
ヒントスタイル | スロット |
ヒントスタイルグループ | スロット |
船の重量(kg) | 0.04 |
船高(cm) | 0.76 |
船の長さ(cm) | 24.38 |
船幅(cm) | 0.76 |
HSコード | 8205400000 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。