DAYTON 6XH44汎用モーター単相1線式Odp4 / 1140 Hp 56 Rpm XNUMXcz
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
アイテム価格 | 汎用モーター |
ベアリング | 玉 |
デューティ | 連続的な |
フレーム | 56CZ |
フレーム材料 | 圧延鋼 |
全負荷アンペア | 5.0 |
HP | 1/4 |
Hz | 60 |
絶縁クラス | B |
最大周りの派遣社員。 | 40度C |
モーターアプリケーション | H VAC / R |
モーター設計 | スプリットフェーズ |
モーターエンクロージャーの設計 | 防滴オープン |
モーター取付タイプ | 顔 |
モーターシャフトの設計 | キー付き |
モーターシャフトの回転 | CW / CCW |
モーターサブアプリケーション | ベルト博士ファン/ブロワー |
モーター熱保護 | なし |
取り付け | 顔 |
銘板の回転数 | 1140 |
速度の数 | 1 |
相 | 1 |
回転 | CW / CCW |
RPMグループ | 1101-1200 |
RPM範囲 | 1101-1200 |
稼働率 | 1.35 |
軸径 | 5 / 8 " |
軸長 | 2.437 " |
UPC | 190735372999 |
電圧 | 115 |
保証 | 1 年 |
船の重量(kg) | 9.72 |
船高(cm) | 20.57 |
船の長さ(cm) | 34.54 |
船幅(cm) | 21.84 |
HSコード | 8501404040 |
原産国 | MX |
プロダクト | モデル | アイテム価格 | 絶縁クラス | ベアリング | 本体径 | 長さの少ないシャフト | 最大周りの派遣社員。 | モーターアプリケーション | モーター設計 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1AGG3 | ベルト駆動モーター | B | 玉 | 5.625 " | 8.593 | 40度C | H VAC / R | コンデンサ-開始 | ¥72,706 | ||
1D170 | ベルト駆動モーター | B | 玉 | 5.625 " | - | 40度C | H VAC / R | スプリットフェーズ | ¥84,143 | ||
24C180 | 汎用モーター | B | 玉 | - | 9.875 " | 40度C | 一般的なアプリケーション | コンデンサ-開始 | ¥60,235 | ||
24C181 | 汎用モーター | B | 玉 | - | 9.875 " | 40度C | 一般的なアプリケーション | コンデンサ-開始 | ¥66,980 | ||
24C182 | 汎用モーター | B | 玉 | - | 10.375 " | 40度C | 一般的なアプリケーション | コンデンサ-開始 | ¥73,355 | ||
3K199 | 汎用モーター | B | 玉 | - | - | 40度C | 一般的なアプリケーション | コンデンサ-開始 | ¥94,494 | ||
3K617 | ベルト駆動モーター | F | 玉 | 5.625 " | 9.375 " | 40度C | H VAC / R | スプリットフェーズ | ¥78,242 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。