EDWARDS SIGNALING 879EX-K1ヘビーデューティホーン、防爆、48VDC、0.07A定格
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ホルン |
定格電流 | 0.07A |
エンクロージャー | NEMA 4X |
スタンダード | UL |
モデル | 幅(Width) | アンプ | 定格電流 | 深さ | 高さ | 取り付け | 電圧 | 定格電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
878EX-G5 | 4.88 " | 0.625A | - | 3-5 / 16」 | 4.875 " | 壁 | 24 VAC | - | ¥226,106 | |
878EX-N5 | 7.38 " | 0.13A | - | 4.187 " | 7.625 " | 壁/パイプ | 120 VAC | - | ¥247,524 | |
879EX-G1 | 7.38 " | 0.16A | - | 4.187 " | 7.625 " | 壁/パイプ | 24 VDC | - | ¥301,384 | |
878EX-E5 | - | - | - | - | - | - | - | 12/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
|
878EX-R5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
879EX-C1 | - | - | 0.7A | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
879EX-E1 | - | - | - | - | - | - | - | 12 VDC | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。