EDWARDS SIGNALING 879EX-E1ヘビーデューティホーン、防爆、12VDC、7 3/8 x 4 3/16 x 7/5インチサイズ
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ホルン |
次元 | 7-3/8" x 4-3/16" x 7-5/8" |
スタンダード | UL |
定格電圧 | 12 VDC |
モデル | 幅(Width) | アンプ | 定格電流 | 深さ | 高さ | 取り付け | 電圧 | 定格電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
878EX-G5 | 4.88 " | 0.625A | - | 3-5 / 16」 | 4.875 " | 壁 | 24 VAC | - | ¥226,106 | |
878EX-N5 | 7.38 " | 0.13A | - | 4.187 " | 7.625 " | 壁/パイプ | 120 VAC | - | ¥247,524 | |
879EX-G1 | 7.38 " | 0.16A | - | 4.187 " | 7.625 " | 壁/パイプ | 24 VDC | - | ¥301,384 | |
878EX-E5 | - | - | - | - | - | - | - | 12/50 Hzで60 VAC | - | 見積依頼
|
878EX-R5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
879EX-C1 | - | - | 0.7A | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
879EX-J1 | - | - | 0.1A | - | - | - | - | - | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。