APOLLO VALVES 70LF-400 シリーズ シングルユニオンエンドはんだ青銅製ボールバルブ
形式 | モデル | サイズ | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 70LF40701 | 1/1ポンド | スタンダード | ¥48,579 | |
A | 70LF40727 | 1/1ポンド | ステンレス鋼のラッチロックレバーとナット | ¥50,966 | |
A | 70LF40763 | 1/1ポンド | NPT xはんだ(100-63-NPTボディ/ 200-63-スウェットボディ) | ¥48,582 | |
A | 70LF40627 | 1/1ポンド | ステンレス鋼のラッチロックレバーとナット | ¥40,997 | |
A | 70LF40663 | 1/1ポンド | NPT xはんだ(100-63-NPTボディ/ 200-63-スウェットボディ) | ¥38,814 | |
A | 70LF40601 | 1/1ポンド | スタンダード | ¥38,807 | |
A | 70LF40501A | 1" | スタンダード | ¥22,834 | |
A | 70LF40527 | 1" | ステンレス鋼のラッチロックレバーとナット | ¥24,690 | |
A | 70LF40527A | 1" | ステンレス鋼のラッチロックレバーとナット | ¥24,690 | |
A | 70LF40563A | 1" | NPT xはんだ(100-63-NPTボディ/ 200-63-スウェットボディ) | ¥22,834 | |
A | 70LF40563 | 1" | NPT xはんだ(100-63-NPTボディ/ 200-63-スウェットボディ) | ¥22,834 | |
A | 70LF40501 | 1" | スタンダード | ¥22,834 | |
A | 70LF40863 | 2" | NPT xはんだ(100-63-NPTボディ/ 200-63-スウェットボディ) | ¥77,309 | |
A | 70LF40827 | 2" | ステンレス鋼のラッチロックレバーとナット | ¥75,014 | |
A | 70LF40801 | 2" | スタンダード | ¥77,309 | |
A | 70LF40427 | 3 / 4 " | ステンレス鋼のラッチロックレバーとナット | ¥19,662 | |
A | 70LF40401 | 3 / 4 " | スタンダード | ¥17,928 |
70LF-400シリーズシングルユニオンエンドソルダーブロンズボールバルブ
Apollo 70LF-400 シリーズ ボール バルブは、液体または気体の流れの制御に使用されます。 これらははんだ接続用に設計されており、単一のユニオン端が特徴です。 これらのボールバルブは、流量を制御するためのレバー操作アクチュエーターを備えています。 露出した表面の腐食に耐える青銅構造になっています。 これらのボールバルブには、寿命を延ばす亜鉛メッキを施したスチールレバーと、オペレータの疲労を軽減するビニールグリップが装備されています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- トーチとトーチキット
- 安全リレー
- 灌漑およびスプリンクラータイマー
- メールボックス
- 誘導
- ペンチ
- 手押し車および手押し車付属品
- エアコンプレッサーと真空ポンプ
- 配送用品
- ルータ
- PAC STRAPPING PRODUCTS プラスチックストラップシーラー
- WINTERS INSTRUMENTS 産業用サーモウェル
- NTN ダブルシールカートリッジボールベアリング
- BUYERS PRODUCTS 空気補償ピントルフック45トン
- FLOWLINE レベルコントローラ
- FERVI ツールケース
- APOLLO VALVES ADシリーズアクチュエータ
- MORSE CUTTING TOOLS 特殊ドリル
- DIXON 改ざん防止キット
- BROWNING 10085タイプ テーパボアブッシュ