入手する 5月 13, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールバルブ |
ボール材料 | クロムメッキ真鍮 |
ボールバルブ製品グループ | マニュアル |
ボディ材質 | ブロンズ |
ボディスタイル | 列をなして |
接続タイプ | FNPT×FNPT |
ハンドル材料 | ビニールグリップ付き亜鉛メッキ鋼 |
ハンドルタイプ | ロックレバー |
マックス。 圧力 | 600 psiのWOG |
最大蒸気圧 | 150のPSI WSP |
パイプサイズ | 2" |
ポート | スタンダード |
シール材 | PTFE |
シート素材 | RPTFE |
ステム素材 | B16真ちゅう |
ステムタイプ | ブローアウトプルーフ |
温度。 範囲 | 50度から200度F |
バルブ構造 | 2ピース |
船の重量(kg) | 2.68 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 19.81 |
船幅(cm) | 11.18 |
HSコード | 8481805090 |
原産国 | US |
モデル | 接続タイプ | パイプサイズ | サイズ | 温度。 範囲 | タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
75-101-01 | FNPT×FNPT | 1 / 4 " | - | -20度から450度F | - | ¥13,198 | |
75-102-01 | FNPT×FNPT | 3 / 8 " | - | -20度から450度F | - | ¥13,534 | |
75-103-01 | FNPT×FNPT | 1 / 2 " | - | -20度から450度F | - | ¥13,946 | |
75-104-01 | FNPT×FNPT | 3 / 4 " | - | -20度から450度F | - | ¥22,284 | |
75-105-01 | FNPT×FNPT | 1" | - | -20度から450度F | - | ¥23,436 | |
75-106-01 | FNPT×FNPT | 1.25 " | - | -20度から450度F | - | ¥32,187 | |
75-107-01 | FNPT×FNPT | 1.5 " | - | -20度から450度F | - | ¥35,770 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。