ALLEGRO SAFETY 9600-500 レイフラットダクト、16 インチおよび 20 インチのブロワーに適合、長さ 500 フィート
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
アイテム価格 | フラットダクトを敷設 |
色 | クリア |
と互換性 | 調理場 |
直径 | 20 " |
特徴 | 最大限の弾性、柔軟性、靭性 |
併用 | 16 インチ、20 インチのブロワー |
長さ | 500のフィート |
材料 | ポリエチレン |
建設資材 | 透明ポリエチレン |
製品データシート | allegro-safety-9500-500.pdf |
耐性 | 分割と引き裂き |
温度。 範囲 | 41度150度までF |
厚さ | 4千 |
UPC | 741851960500 |
船の重量(kg) | 50 |
船高(cm) | 81.28 |
船の長さ(cm) | 25.4 |
船幅(cm) | 25.4 |
HSコード | 3901105020 |
原産国 | US |
Allegro 9600-500 レイ フラット ダクトは、密閉された空間に新鮮な空気を供給したり、特定の場所からヒューム、煙、汚れた空気を除去したりするのに最適です。 このダクトは、水道復旧プロジェクトや建物の改修など、ダクトを恒久的に取り付ける必要がなく、一時的な設置に使用されます。
このレイフラットダクトは、湿気やほとんどの化学薬品にさらされても影響を受けません。 また、細菌や真菌の増殖にも耐性があるため、食品調理エリアでも使用できます。
Allegro 9500-500 レイ フラット ダクトは、環境衛生、ユーザーの安全性、およびファンとブロワーの効率的なパフォーマンスに関して OSHA および ANSI 認定を受け、UL および cUL にログインされている密閉空間用ファンおよびブロワーに取り付けられます。 防爆ブロワーは危険場所の要件をさらに満たしており、ブロワーの最大限の安全性と品質を保証する CSA 規格の認定を受けています。
A. 弊社でも供給しております。 アレグロ 9500-500 直径 14 インチの限られたスペースの送風機やファンに取り付けるための平らなダクトです。 Raptor Supplies また、Allegro のダクトを提供することで、恒久的な設置要件にも対応します。 折りたためないデザイン.
A. XNUMX分あたりの立方フィートまたはCFMは、ブロワー/ファンを最高速度で操作しているときに部屋の中を移動できる空気の量を表します。 部屋を効率的に冷やすために、部屋のスペース/サイズを考慮してブロワーCFMを選択する必要があります。 ブロワーのCFMは、空気が空間内をすばやく循環できるかどうかを判断するための重要な測定値です。
A. 吸気および排気装置 (強制給気および/または排気) は、密閉空間内の各入口のすぐ近くに向けられる必要があります。
A. ブロワーの総出力に影響を与える可能性のあるいくつかの要因。 一般に、ブロワーに取り付けられたダクトの曲がりの数と長さは、ブロワーの出力に悪影響を与えます。 出力の最大の低下は、最初にダクトまたは曲げを追加した後に発生し、その後の低下ははるかに小さくなります。
A. 狭い空間での積極的な換気には、レイフラットダクトを使用する必要があります。 ヒュームや有毒な空気の抽出にも適しています。
A. 静電気伝導性ダクト 蓄積された静電気を放電し、危険な場所での偶発的な火花を防ぐための強力なアース線が装備されています。 また、高温耐性を高める特別なコーティングも施されています。 通常、有毒ガスや爆発性ガスが発生する場所で使用されます。
A. レイフラットダクトは、ブロワー/ファンからの空気の流れが停止購入に進む平らになる折りたたみ可能な設計になっています。 通常、ブロワーに永久的に取り付ける必要のない一時的な用途に使用されます。 一方、標準ダクトは、空気の流れが止まってもその形状を維持できる、格納式で折りたためない設計になっています。
A. ユーザーは、必要な密閉空間送風機の直径に基づいてダクトを選択できます。 さまざまな入口圧力での空気消費量のグラフを確認することで判断できます。 「消費空気」データは、工業用の密閉空間のガス抜きのためにブロワーが消費する可能性のある有害な空気/煙霧の量を示します。 ダクトを選択する際に注意すべきもう XNUMX つの点は、換気される空間の総容積です。
A. Allegro 9600-500 レイ フラット ダクトの平らな状態の直径は 22 インチですが、実際には 16 / 20 インチのブロワーに適合します。 空気流によってダクトの形状が変化購入に進む、平らな状態では直径が増加します。
A. Allegro 9500-500 レイ フラット ダクトは、ダクト クランプまたはその他のアクセサリを使用して、限られたスペースの送風機またはファンに接続されます。 送風機が空気を供給し始めると、筒状の通気チューブに変化します。 ブロワーの電源を切ると元の形状に戻ります。 このダクトは、必要に応じてある場所から別の場所に簡単に移動できます。
A.
A.
A.
プロダクト | モデル | 直径 | 厚さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
9500-500 | 14 " | 2千 | ¥33,196 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。