入手する 火曜日, 3月 9
30日間の無料返品
品目 | 閉所でのファン |
色 | オレンジ |
アンプ | 21 |
ブロワー/ファン速度 | 3450回転 |
ダクト径 | 20 " |
身長 | 22.5 " |
HP | 2 |
期間 | 14 " |
材料 | エポキシパウダーコーティング |
自由空気の最大流量 | CFM 7500 |
種類 | 軸方向の |
電圧 | 115VAC |
幅 | 18 " |
UPC | 741851952550 |
船の重量(kg) | 44 |
船高(cm) | 73.66 |
船の長さ(cm) | 66.04 |
船幅(cm) | 58.42 |
HSコード | 8414596090 |
原産国 | US |
あなたの名前/電話番号を提供し、5分以内に折り返し電話を受ける