ALLEGRO SAFETY 閉所換気ダクト Allegro 密閉空間用換気ダクトは、有害な空気汚染物質を効果的に除去するため、密閉空間の送風機やファンに最適です。 さまざまな材質、直径、長さで利用できます。
Allegro 密閉空間用換気ダクトは、有害な空気汚染物質を効果的に除去するため、密閉空間の送風機やファンに最適です。 さまざまな材質、直径、長さで利用できます。
密閉空間換気ダクトは、新鮮な空気を供給し、地下室、マンホール、および地下室からの有害なガスや煙霧を換気するための密閉空間ファンと併用するように設計されています。...続きを読む
標準ダクト
Allegro の標準ダクトは、軽量で格納可能な設計となっており、空気処理能力を最大限に高めることを目的としており、摩擦損失を最小限に抑えた二方向の流れを実現するように設計されています。 ビニールとポリエステル素材に PVC カバーを施しており、荒れた過酷な気候条件での使用に適しています。 これらのダクトはさらに、折りたたみ不可能なデザインと、作業中に視認しやすいように黄色とダークの気候帯を備えており、ASTM 227 仕様も満たしています。 760 および 791 CFM オプションで利用可能なこれらの標準ダクトの幅広い製品からお選びください。
Allegro の標準ダクトは、軽量で格納可能な設計となっており、空気処理能力を最大限に高めることを目的としており、摩擦損失を最小限に抑えた二方向の流れを実現するように設計されています。 ビニールとポリエステル素材に PVC カバーを施しており、荒れた過酷な気候条件での使用に適しています。 これらのダクトはさらに、折りたたみ不可能なデザインと、作業中に視認しやすいように黄色とダークの気候帯を備えており、ASTM 227 仕様も満たしています。 760 および 791 CFM オプションで利用可能なこれらの標準ダクトの幅広い製品からお選びください。
静電気伝導性EXダクト
形式 | モデル | 設計 | 直径 | アイテム価格 | 長さ | 温度。 範囲 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9600-25AEX | ¥271,969 | 見積依頼 | |||||
A | 9550-25AEX | ¥185,856 | 見積依頼 | |||||
A | 9500-25AEX | ¥69,483 | ||||||
A | 9550-15AEX | ¥107,625 | 見積依頼 | |||||
A | 9600-15AEX | ¥266,467 | 見積依頼 | |||||
A | 9500-15AEX | ¥49,670 | ||||||
A | 9500-15EX | ¥61,325 | ||||||
A | 9500-25EX | ¥84,313 | ||||||
A | 9600-15EX | ¥153,539 | ||||||
A | 9650-15EX | ¥196,800 | ||||||
B | 9650-25EX | ¥309,251 | ||||||
A | 9550-15EX | ¥124,199 | ||||||
A | 9550-25EX | ¥215,509 | ||||||
A | 9600-25EX | ¥269,277 |
換気ダクト
詳細はこちら
- 屋外エリア備品
- 高圧洗浄機および付属品
- 砥石研ぎ石
- ストレーナー
- 溶接用薬品
- ベンチ缶
- 電池式排水ポンプ
- コルゲートチューブ
- マンホールスモークブロワー
- フォークリフトとアタッチメントアクセサリー
- DAYTON DCギアモーター、永久磁石モーター設計
- DAYTON Ibcミキサー栓316ステンレス鋼
- TREGASKISS 連絡先のヒント
- BRADY プラスチックアーバーシム
- BUSSMANN F61Cシリーズ 半導体ヒューズ
- ANVIL 黒鋳鉄45度肘
- ARO ガン付きグリースポンプ
- ENERPAC スイングクランプアーム
- REGAL 管用テーパータップ ローアングル NPTF・TiALN
- USA SEALING ポリカーボネート溶接棒