AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-8DC 軸流ファン、8 インチ サイズ、12V DC、1/4 馬力、20A、スチール
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
アイテム価格 | 軸流ファン |
エア圧 | CFM 1275 |
アンプ | 19A |
コード長 | 10のフィート |
ダクト径 | 8" |
マックス 空気圧 | CFM 1275 |
騒音レベル | 72 dbA @ 3 フィート |
電圧 | DC 12V |
幅(Width) | 18 " |
船の重量(kg) | 11.7 |
船高(cm) | 45.72 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 8414596590 |
原産国 | US |
モデル | アンプ | 色 | HP | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SVF-8AC | 13A | オレンジ | 1 / 3 hp | 115V AC | ¥134,603 | |
SVF-8AC50 | 2.6A | レッド | 1 / 3 hp | AC115/220V | ¥116,851 | |
SVF-8AC50G | 3A | レッド | 1 / 4 hp | - | ¥117,531 | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。