AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-8AC 軸流ファン、8 インチ サイズ、1/3 hp、60 Hz、115V AC、スチール
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 7, 火曜日
定額配送には対応しておりません。 注文金額が 40000 円以上で、総重量が 10 ポンド未満の場合は、一律の送料が適用されます。
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 軸流ファン |
アンプ | 13A |
色 | オレンジ |
ダクト径 | 8" |
高さ | 18 " |
HP | 1 / 3 hp |
長さ | 18 " |
材料 | 鋼 |
マックス 空気圧 | CFM 1275 |
タイプ | 軸方向の |
電圧 | 115V AC |
幅(Width) | 18 " |
船の重量(kg) | 11.25 |
船高(cm) | 45.72 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 8414596590 |
原産国 | US |
モデル | アンプ | 色 | HP | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SVF-8AC50 | 2.6A | レッド | 1 / 3 hp | AC115/220V | ¥116,851 | |
SVF-8AC50G | 3A | レッド | 1 / 4 hp | - | ¥117,531 | 見積依頼
|
SVF-8DC | 19A | - | - | DC 12V | ¥130,590 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。