AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-8AC50G 軸流ファン、8 インチ サイズ、1/3 馬力、230V AC、50Hz、スチール
お支払い方法
配信パートナー
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 軸流ファン |
アンプ | 3A |
色 | レッド |
ダクト径 | 8" |
高さ | 14 2 / 5 " |
HP | 1 / 4 hp |
長さ | 28 3 / 10 " |
材料 | 鋼 |
最大。 自由空気の流れ | 16A @ 125 VAC、10A @ 250 VAC |
HSコード | 8414596590 |
原産国 | US |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。