AIR SYSTEMS INTERNATIONAL SVF-8AC50 軸流ファン、8 インチ サイズ、1/3 hp、50 Hz、115V AC、赤、スチール
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
アイテム価格 | 軸流ファン |
アンプ | 2.6A |
ブロワー/ファン速度 | 1450 RPM |
色 | レッド |
ダクト径 | 8" |
高さ | 14 2 / 5 " |
HP | 1 / 3 hp |
長さ | 28 3 / 10 " |
材料 | 鋼 |
最大。 自由空気の流れ | CFM 930 |
RPM | 3200 RPM |
速度 | 単発講座 |
スピードタイプ | シングルスピード |
開始タイプ | |
タイプ | 軸方向の |
電圧 | AC115/220V |
幅(Width) | 13.5 " |
船の重量(kg) | 12.15 |
船高(cm) | 45.72 |
船の長さ(cm) | 45.72 |
船幅(cm) | 45.72 |
HSコード | 8414596590 |
原産国 | US |
モデル | アンプ | 色 | HP | 電圧 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SVF-8AC | 13A | オレンジ | 1 / 3 hp | 115V AC | ¥134,603 | |
SVF-8AC50G | 3A | レッド | 1 / 4 hp | - | ¥117,531 | 見積依頼
|
SVF-8DC | 19A | - | - | DC 12V | ¥130,590 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。