入手する 4月 26, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ロックワッシャー |
終了 | 亜鉛 |
ボルトサイズに適合 | #10 |
内部径 | 0.204 " |
材料 | 炭素鋼 |
外径 | 0.381 " |
ロックウェル硬度 | C40からC50 |
厚さ | 0.024 " |
タイプ | 内歯、タイプA |
船の重量(kg) | 0.02 |
船高(cm) | 1.27 |
船の長さ(cm) | 16.99 |
船幅(cm) | 16.38 |
HSコード | 7318210090 |
原産国 | TW |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。