ADVANCE TABCO 4-2-48ユーティリティシンクステンレス鋼48インチの長さ
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
アイテム価格 | ユーティリティシンク |
バックスプラッシュ | 有り |
バックスプラッシュの高さ | 8" |
ボウルの深さ | 14 " |
お椀型 | 正方形である |
ボウルサイズ | 21 "×24」 |
色 | ステンレス |
ドレン開口部 | 3.5 " |
蛇口取り付けセンター | 8" |
ゲージ | 16 |
材料 | ステンレス鋼 |
装着タイプ | 床 |
ボウルの数 | 2 |
穴の数 | 2 |
全体の高さ | 41 " |
全体の長さ(Overall Length) | 48 " |
全幅 | 24.5 " |
サイドスプラッシュ | いいえ |
UPC | 747545103109 |
蛇口あり/蛇口なし | 蛇口なし |
船の重量(kg) | 39.01 |
船高(cm) | 66.04 |
船の長さ(cm) | 132.08 |
船幅(cm) | 63.5 |
HSコード | 7324100010 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | ボウルの深さ | ボウルサイズ | ゲージ | 装着タイプ | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WSS-14-21 | 12 " | 14 "×18」 | 16 | 壁 | 31.75 " | 18 " | 17.5 " | ¥327,838 | ||
WSS-16-25 | 12 " | 16 "×22」 | 16 | 壁 | 31.75 " | 22 " | 19.5 " | ¥359,265 | ||
FS-WM-2119 | 10 " | 14 "×18」 | 14 | 壁 | 29.25 " | 23 " | 19.5 " | ¥337,983 | ||
FS-WM-2721 | 12 " | 16 "×22」 | 14 | 壁 | 31.25 " | 27 " | 21.5 " | ¥410,926 | ||
4-81-18 | 14 " | 18 "×21」 | 16 | 床 | 41 " | 18 " | 21.5 " | ¥163,272 | ||
4-41-24 | 14 " | 24 "×24」 | 16 | 床 | 41 " | 24 " | 27.5 " | ¥191,118 | ||
4-41-36 | 14 " | 24 "×36」 | 16 | 床 | 41 " | 36 " | 27.5 " | ¥284,688 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。