COLDER PRODUCTS COMPANY NS6シリーズ、シャットオフカップリングボディ
形式 | モデル | 接続タイプ | 長さ | チューブ内径 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | NS6D17006 | 有刺鉄線 | 3.16 " | 3 / 8 " | ¥8,128 | |
A | NS6D17008 | 有刺鉄線 | 3.16 " | 1 / 2 " | ¥8,510 | |
B | NS6D13008 | 圧縮 | 3.53 " | - | ¥9,734 | |
C | NS6D10008 | MNPT | 3.01 " | - | ¥7,900 |
NS6シリーズ、カップリングボディのシャットオフ
Colder Products Corporation NS6 シリーズの遮断カップリング ボディは、精製施設や製造工場での液体や化学薬品の移送に使用されます。 これらのカップリング本体の非流出設計により、流出が事実上排除され、ダウンタイムが短縮され、オペレータの安全性が向上します。 これらのカップリング本体には、CPC サム ラッチが装備されており、片手で接続と取り外しが可能で、色分けされたデザインにより、流体メディア ラインを素早く視覚的に区別できます。 これらのクイック ディスコネクト カップリングは、バーブ、MNPT、圧縮接続タイプからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 空気圧および固体ゴムホイール
- HVLPペイントスプレーシステム
- ブレーキおよびクラッチアクセサリー
- バルブのパージと充填
- バンドクランプツール
- 表面保護と防塵バリア
- ほうきブラシとちりとり
- 目の保護具とアクセサリー
- サイン
- ターニングツール
- APPROVED VENDOR DC ダスト キャップ、メス カプラー、アルミニウム
- APPROVED VENDOR スケジュール80、304ステンレス鋼ニップル
- IDEAL プッシュインコネクタ
- ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES キッチンゾーン音響天井タイル
- LOVEJOY LOJタイプユニバーサルジョイント、ソリッドボア
- SPEARS VALVES PVCクリアユーティリティスイングチェックバルブ、ソケット
- SPEARS VALVES 亜鉛メッキスチールフランジボルトハードウェアキット
- MARTIN SPROCKET 3/8 インチ ドライブ 6 ポイント メトリック ソケット セット、クローム
- ALLEGRO SAFETY スイングアーム取付ブラケット
- ALLEGRO SAFETY ジョイナーセット