入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 絶縁エクステンションランス |
インレット | 1/4 "MNPT |
長さ | 24 " |
材料 | 亜鉛メッキ鋼 |
マックス。 フロー | 10.5 gpm |
最大流体温度 | 302度F |
マックス。 圧力 | 5000のプサイ |
アウトレット | 1/4 "MNPT |
船の重量(kg) | 0.56 |
船高(cm) | 4.32 |
船の長さ(cm) | 66.04 |
船幅(cm) | 4.32 |
HSコード | 8424209000 |
原産国 | IT |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。