WILKERSON
フィルタ
空気力学
配管
フリートと車両のメンテナンス
HVACと冷凍
家具のおもてなしとフードサービス
Hardware
パンプス
安全性
クリーニング
パワーツール
溶接
塗装設備および備品
空気力学 フィルタ
圧縮空気トリートメント全ラインナップを見る
エアラインロックアウトバルブ エアレギュレーター それらは、下流の空気圧機器の効率的な操作に必要なレベルまで供給圧力を下げます。 これらは、マテリアルハンドリングシステム、流量および温度コントローラー、重要な空気制御回路、およびバルブポジショナーに使用されます。 これらのユニットは、ユーザーの要件に応じて調整できる上昇/非上昇ノブを備えています。
フィルター要素の合体 これらは、ガスからの水のエアロゾルと液滴の除去(0.01ミクロンまで)など、XNUMXつの相の分離に使用されます。 これらのユニットには、空気品質の要件を満たすためにXNUMXつのフィルターエレメントグレードが用意されています。
圧縮空気フィルター 圧縮空気ラインフィルターは、圧縮空気から汚染物質を除去するために使用されます。 それらは品質を改善し、圧縮空気の流れを制御して、空気圧機器が適切に動作するのを助けます。 これらの圧縮空気フィルターは、汚れ、湿気、その他の不純物を閉じ込めて空気の流れをきれいにし、コンプレッサーから出る空気圧を監視します。
乾燥剤ドライヤー 電子比例レギュレーター これらのレギュレータは、非常に速い応答時間と正確な出力圧力を提供します。 出力圧力を示す LED ディスプレイが装備されており、選択可能な I/O パラメータが提供されます。 全流量排気により定常状態では空気を消費せず、IP65 定格の保護機能を備えています。
フィルターレギュレータールブリケーター(FRL) フィルター/レギュレーター エアフィルタとレギュレータを一体化したフィルタレギュレータです。 空気から固体および液体の汚染物質を除去し、制御された一貫した空気圧を提供するように設計されています。 大型ダイヤフラムにより弁面積比に適しています。 これらのユニットは高い流量能力を提供し、NACE 仕様 MR-01-75 / ISO 15156 に適合します。
汎用フィルターエレメント 汎用フィルターエレメントは、空気の流れから水と粒子状物質を除去し、下流の機器を汚染から保護します。 これらは、5 ミクロンまでの固体粒子汚染物質を除去し、バルク液体を分離するように設計されています。 合体(油抜き)フィルターのプレフィルターとしても使用できます。
オイル除去フィルター Wilkerson のオイル除去フィルターは、0.01 ミクロンまでの固体粒子、水、およびオイル エアロゾルを除去するように設計されています。 空気の質を向上させるために、XNUMX つのフィルター エレメント グレードが含まれています。
空気圧式凝縮水分離器 圧縮空気の流れから大きな粒子を除去するための遠心気流パターンを備えています。 自動排水機能付きモデルもご用意しております
空気圧潤滑装置 亜鉛/ステンレス鋼のルブリケータは、圧力下でもエアライン オイルを圧縮空気システムに導入するために使用されます。 統合されたフルサイトドームアセンブリが特徴です。 調整ノブ付きのモジュラーバージョンも利用可能
空気圧モジュラーFRLアクセサリ 空気圧式ウィルカーソンフィルター、レギュレーター、ルブリケーターの取り付けに必要な取り付けナット、エンドブロックコネクター、ジョイナーセット、ドレン、ブラケット、ナットが含まれています。
乾燥機の交換用乾燥剤
空気圧システムコンポーネント全ラインナップを見る
空気圧式ドレンバルブ アルミニウム/亜鉛自動ドレンバルブは、フィルターからの汚染物質の流れを自動的に調整するために使用されます。 1 / 2 および 3 / 8 インチ NPT パイプと互換性があり、最大 200 psi の流体圧力に耐えることができます
交換部品全ラインナップを見る
部品 このブランドは、ウィルカーソン フィルターの性能を向上させるために、ルブリケーター ボウル、フィルター ボウル、圧力インジケーター、ダイヤル エア レギュレーター、サイト ドーム キットなどの複数の部品を提供しています。
ウィルカーソンについて
ウィルカーソンの広範なカタログには、レギュレーター、フィルター、エアドライヤー、ルブリケーター、フィルターエレメントが含まれています。 ウィルカーソンノンライジング エアレギュレーター 均一な圧力と可変流量を必要とするサービスに適しています。 これらのウィルカーソン調整器は調整ノブを備えており、小型パイロット調整器を使用して遠隔監視することができます。 真鍮/亜鉛合金構造を採用しており、耐食性を確保し、最大 100 cfm の空気流量を実現します。 ウィルカーソン圧力調整器 (R28 シリーズ) エアライン圧力を 0.2 ~ 17.2 bar の必要なレベルまで下げます。 これらのウィルカーソンレギュレーターは、バランスのとれたバルブ設計と、逆流も促進できるバネ仕掛けのダイヤフラムを備えています。 ウィルカーソン 圧縮空気フィルター 塵、油、湿気を除去して濾過装置を保護するように設計されています。 これらのコンパクトなウィルカーソン フィルターは、5 ミクロン定格の標準ろ過機構、効果的なシールのための 1/2 インチ NPT / BSPP-G オーバーポート、および偶発的な切断を防ぐためのクイックディスコネクト ボウルを備えています。 これらのウィルカーソン フィルターのポリカーボネート ボウルには、耐久性を確保するためのサイト ゲージ付きのガード/金属ワイヤーが組み込まれています。 それぞれ華氏 150 度および 250 psi までの温度と圧力に耐えることができます。 これらのウィルカーソン製品を幅広い選択肢からお選びいただけます。 空気圧作動式ドレンバルブ およびフィルターレギュレータールブリケーター、 Raptor Supplies.
主な商号
L12AtoMistシリーズルブリケーター
Wilkerson L12 AtoMistシリーズルブリケーターは、可変エアフローアプリケーションに最適です。 複雑な配管配置の潤滑システムには、5ミクロン以下のオイル粒子を下流に供給します。 装備...続きを見る
L40EconOmistシリーズルブリケーター
Wilkerson L40 EconOmist シリーズ ルブリケーターは、ボウルを簡単に取り外すためのクイック ディスコネクト クランプ リングを備えています。 下流にきれいな潤滑油を提供するサイフォン チューブ フィルターを備えています。 全景が見えるサイトドームを提供...続きを見る
R11シリーズダイヤルエアレギュレーター
Wilkerson R11シリーズのダイヤルエアレギュレーターは、パイロットエアアプリケーションに最適です。 XNUMX回転未満で圧力を完全に調整します。 上昇しないプレスを備えた自己緩和レギュレーター...続きを見る
よくある質問
エアフローレギュレータはどのように機能しますか?
エアフローレギュレーターには、ダイヤフラムアセンブリによって直接調整されるスプリング作動バルブがあります。 流れる媒体からの圧力またはエネルギーがダイヤフラムを作動させ、増加する下流の圧力がダイヤフラムにかかり、それによってスプリングを圧縮してバルブプラグを閉じます。
Wilkerson空気圧セパレーターコンデンサーの自動ドレンの機能は何ですか?
Wilkerson空気圧セパレーターコンデンサーには、汚れや凝縮液を自動的に除去するための自動ドレンがあります。
FRLレギュレーターとは何ですか?
FRLユニットは、フィルター、レギュレーター、ルブリケーターをXNUMXつのコンポーネントに組み合わせて、エアコンプレッサーシステムを優れた動作状態に保ちます。
EconOmistルブリケーターの代わりにAtoMistルブリケーターを使用する必要があるのはいつですか?
AtoMistルブリケーターは、EconOmistルブリケーターよりも細かいオイルエアロゾル粒子を下流に送ります。 これらの油の粒子は、より大きなEconOmist液滴よりも長い時間、気流に浮遊したままになります。
合体フィルターはいつ交換する必要がありますか?
通常、合体フィルターは、交換圧力が8から10PSIまで変化購入に進むきに交換されます。
ウィルカーソン エア レギュレーターを取り付ける際に覚えておくべき安全上の注意事項は何ですか?
- これらのウィルカーソン空気調整器は、使用場所のすぐ近くに設置する必要があります。
- メンテナンスの必要性を軽減するために、微粒子フィルターをウィルカーソン エア レギュレーターの入口側に取り付ける必要があります。
- これらのレギュレーターには、流れの方向を示す流れ矢印が付いています。
- ユーザーは補助ポートに圧力計を使用するか、パイププラグを使用して未使用のポートをブロックする必要があります。
- この製品には、減速ブッシュやカップリングなどのアタッチメントを取り付けないでください。 空気の流れが制限され、パフォーマンスが低下します。