WILKERSON フィルター/レギュレーター エアフィルタとレギュレータを一体化したフィルタレギュレータです。 空気から固体および液体の汚染物質を除去し、制御された一貫した空気圧を提供するように設計されています。 大型ダイヤフラムにより弁面積比に適しています。 これらのユニットは高い流量能力を提供し、NACE 仕様 MR-01-75 / ISO 15156 に適合します。
エアフィルタとレギュレータを一体化したフィルタレギュレータです。 空気から固体および液体の汚染物質を除去し、制御された一貫した空気圧を提供するように設計されています。 大型ダイヤフラムにより弁面積比に適しています。 これらのユニットは高い流量能力を提供し、NACE 仕様 MR-01-75 / ISO 15156 に適合します。
フィルターレギュレーター、1/4インチNPT
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | B08-02-FRG0B | ¥31,386 | |
B | B08-02-FRP0B | ¥24,633 |
フィルタレギュレータ
形式 | モデル | 全幅 | ボウルサイズ | 接続サイズ | 排水タイプ | マックス。 フロー | 最大入口圧力 | マックス。 温度 | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B08-C2-FRG0B | ¥32,023 | |||||||||
B | B18-04-FK00B | ¥19,386 | 見積依頼 | ||||||||
C | B18-03-FKG0B | ¥44,979 | |||||||||
B | B18-02-FK00B | ¥18,604 | 見積依頼 | ||||||||
D | B28-04-FL00B | ¥24,341 | 見積依頼 |
フィルター/レギュレーター
ウィルカーソンの汎用フィルタレギュレータは、圧縮空気フィルタとエアレギュレータを一体化したオールインワンユニットです。 これらは、空気から固体および液体の汚染物質を除去し、制御された空気圧を提供するために使用されます。 これらのフィルタレギュレータユニットは、0 ~ 125 psi の圧力調整範囲を提供し、最大 165 cfm の流量を備えています。 SB1 シリーズ小型フィルタレギュレータは、腐食環境での使用に適したステンレス鋼ハンドルを備えています。 ダイヤフラムとバルブの面積比が大きいため、正確な調整と大きな流量容量が得られます。
ウィルカーソンの汎用フィルタレギュレータは、圧縮空気フィルタとエアレギュレータを一体化したオールインワンユニットです。 これらは、空気から固体および液体の汚染物質を除去し、制御された空気圧を提供するために使用されます。 これらのフィルタレギュレータユニットは、0 ~ 125 psi の圧力調整範囲を提供し、最大 165 cfm の流量を備えています。 SB1 シリーズ小型フィルタレギュレータは、腐食環境での使用に適したステンレス鋼ハンドルを備えています。 ダイヤフラムとバルブの面積比が大きいため、正確な調整と大きな流量容量が得られます。
形式 | モデル | マックス。 温度 | 調節範囲 | ボウル素材 | 全体の高さ | 全幅 | パイプサイズ | サイズ | ボウルサイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | CB6-04-F00 | ¥60,936 | 見積依頼 | ||||||||
B | B28-03-FK00B | ¥21,649 | 見積依頼 | ||||||||
B | B28-06-FK00B | ¥24,919 | 見積依頼 | ||||||||
B | B28-04-FK00B | ¥25,616 | 見積依頼 | ||||||||
C | B18-03-FK00B | ¥20,835 | 見積依頼 | ||||||||
D | B08-02-FK00B | ¥10,831 | 見積依頼 | ||||||||
E | BB3-02-FK00 | ¥9,407 | |||||||||
F | B28-03-FL00B | ¥26,836 | 見積依頼 | ||||||||
G | B28-06-FL00B | ¥24,722 | 見積依頼 | ||||||||
H | B08-02-FL00B | ¥11,810 | 見積依頼 | ||||||||
I | B18-02-FL00B | ¥22,246 | 見積依頼 | ||||||||
I | B18-03-FL00B | ¥19,541 | 見積依頼 | ||||||||
I | B18-04-FL00B | ¥22,246 | 見積依頼 | ||||||||
J | SB2-04-KYSS | ¥250,505 | |||||||||
K | SB1-02-KYSS | ¥118,987 | |||||||||
J | SB2-04-LYSS | ¥264,855 | |||||||||
K | SB1-02-LYSS | ¥118,987 |
詳細はこちら
- パレットジャッキとアクセサリー
- リフティングマグネットとサクションカップリフター
- エアコンプレッサーと真空ポンプ
- 配送ラベルとアクセサリー
- テンショナーとタイトナー
- トグルスイッチ
- ラバーロッキングガスケット
- エクステリアマウント排気ファン
- ドラムアラーム
- デュロメータ試験機のアクセサリ
- ORBECO Dtカートリッジ
- SPEAKMAN ライフセーバーシリーズ
- DIXON 連続スプリングガード
- HANDLE-IT コーナーコラムプロテクター
- HALDEX BARNES 油圧フローディバイダー
- GREENLEE ホールソー
- TB WOODS 可変ピッチシーブ
- SUBURBAN ベンチセンター
- RUKO ハイスマシンタップ
- CUSHMAN アセンブリ