入手する 5月 10, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | フィルタレギュレータ |
調節範囲 | 0から125へのpsi |
ボウル素材 | サイトゲージ付きメタル |
ボウルサイズ | 3オズ。 |
接続サイズ | 1 / 2 " |
排水タイプ | マニュアル |
フィルター評価 | 5ミクロン |
マックス。 フロー | CFM 260 |
最大入口圧力 | 250のプサイ |
マックス。 温度 | 150度F |
全体の高さ | 11.25 " |
全幅 | 2.87 " |
船の重量(kg) | 1.13 |
原産国 | USA |
プロダクト | モデル | 全幅 | ボウルサイズ | 接続サイズ | 排水タイプ | マックス。 フロー | 最大入口圧力 | マックス。 温度 | 全体の高さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B18-03-FKG0B | 2.37 " | - | - | マニュアル | - | - | 125度F | 10.31 " | ¥47,060 | ||
B08-C2-FRG0B | 1.56 " | - | - | オートマチック | - | - | 125度F | 7" | ¥34,735 | ||
B18-02-FK00B | 2.37 " | 1.7オンス | 1 / 4 " | マニュアル | CFM 140 | 150のプサイ | 125度F | 10.31 " | ¥19,645 | ||
B18-04-FK00B | 2.37 " | 1.7オンス | 1 / 2 " | マニュアル | CFM 180 | 150のプサイ | 125度F | 10.31 " | ¥19,970 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。