WILKERSON 空気圧式ドレンバルブ アルミニウム/亜鉛自動ドレンバルブは、フィルターからの汚染物質の流れを自動的に調整するために使用されます。 1 / 2 および 3 / 8 インチ NPT パイプと互換性があり、最大 200 psi の流体圧力に耐えることができます
アルミニウム/亜鉛自動ドレンバルブは、フィルターからの汚染物質の流れを自動的に調整するために使用されます。 1 / 2 および 3 / 8 インチ NPT パイプと互換性があり、最大 200 psi の流体圧力に耐えることができます
自動ドレンバルブ
形式 | モデル | 全体の深さ | 全体の直径 | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | XB3-04-M00B | ¥37,956 | |||||
B | X01-04-M00 | ¥75,667 |
詳細はこちら
- 手押し車および手押し車付属品
- 林業
- 在庫ピッキングと収納カート
- 中央機器
- ストレーナー
- エアーツールアクセサリー
- パワーメーターのクランプ
- 電子流量計アクセサリ
- 管状工作機械ライト
- 金網フェンス
- VIKAN アルミハンドル
- FIMCO フランジロックネジ
- VULCAN HART ツインバスケット
- PETERSEN PRODUCTS 127シリーズパイププラグ
- Cementex USA UltraLite シリーズ、40 Cal. コートとパンツのキット
- DAYTON 燃料ライン
- KIMBLE CHASE Tenbreck ティッシュ グラインダー
- HAKKO はんだ付けのヒント
- WINSMITH SE Encoreシリーズ E26サイズ CDNS一減速減速機
- HOSHIZAKI 排水