入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 自動排水バルブ |
ボディ材質 | 亜鉛 |
ボウル容量 | 5オンス |
マックス。 圧力 | 200のプサイ |
ミン。 圧力 | 20のプサイ |
動作温度 範囲 | 32〜150度F |
全体の深さ | 3" |
全体の直径 | 3" |
全体の高さ | 7" |
全幅 | 3 1 / 16 " |
パイプサイズ | 1 / 2 "NPT |
UPC | 094700742445 |
船の重量(kg) | 0.86 |
船高(cm) | 8.38 |
船の長さ(cm) | 22.1 |
船幅(cm) | 8.89 |
HSコード | 8421990080 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 全体の深さ | 全体の直径 | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
X01-04-M00 | 4.75 " | 4.75 " | 8.5 " | 4.75 " | ¥67,830 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。