WILKERSON 圧縮空気フィルター 圧縮空気ラインフィルターは、圧縮空気から汚染物質を除去するために使用されます。 それらは品質を改善し、圧縮空気の流れを制御して、空気圧機器が適切に動作するのを助けます。 これらの圧縮空気フィルターは、汚れ、湿気、その他の不純物を閉じ込めて空気の流れをきれいにし、コンプレッサーから出る空気圧を監視します。
圧縮空気ラインフィルターは、圧縮空気から汚染物質を除去するために使用されます。 それらは品質を改善し、圧縮空気の流れを制御して、空気圧機器が適切に動作するのを助けます。 これらの圧縮空気フィルターは、汚れ、湿気、その他の不純物を閉じ込めて空気の流れをきれいにし、コンプレッサーから出る空気圧を監視します。
パネルナット
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | RRP-96-673 | ¥7,020 | |
B | RPA-96-733 | ¥2,290 |
汎用フィルター
形式 | モデル | 排水タイプ | マックス。 温度 | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F18-04-SH00B | ¥43,611 | |||||
B | F28-06-SE00B | ¥39,552 |
標準オイル除去フィルター
形式 | モデル | 排水タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | M28-04-BG00B | ¥73,709 | ||
B | M28-06-BE00B | ¥57,950 |
汎用ジャンボエアラインフィルター
Wilkersonの汎用ジャンボエアフィルターは、ほこりの粒子と湿気を除去して、圧縮空気の流れを改善し、自動塗装サービスの空気圧を改善するように設計されています。 これらのエアラインフィルターは、最大1180 cfmの流量容量を備えた軽量構造で、最大5ミクロンのフィルター定格で優れた水除去効率を実現します。 これらのフィルターのボウルは、金属/サイトゲージ付きの金属/ガード設計のポリカーボネートを備えており、それぞれ華氏150度と200psiまでの動作温度と圧力に耐えることができます。 9.8インチと19.07インチの高さのバリエーションで利用可能なこれらのエアフィルターの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
Wilkersonの汎用ジャンボエアフィルターは、ほこりの粒子と湿気を除去して、圧縮空気の流れを改善し、自動塗装サービスの空気圧を改善するように設計されています。 これらのエアラインフィルターは、最大1180 cfmの流量容量を備えた軽量構造で、最大5ミクロンのフィルター定格で優れた水除去効率を実現します。 これらのフィルターのボウルは、金属/サイトゲージ付きの金属/ガード設計のポリカーボネートを備えており、それぞれ華氏150度と200psiまでの動作温度と圧力に耐えることができます。 9.8インチと19.07インチの高さのバリエーションで利用可能なこれらのエアフィルターの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
形式 | モデル | パイプサイズ | ボウル素材 | ボウルサイズ | マックス。 フロー | マックス。 圧力 | マックス。 温度 | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F30-08-G00 | ¥49,920 | |||||||||
B | F30-08-000 | ¥48,802 | |||||||||
C | F35-0B-000 | ¥154,451 | |||||||||
C | F35-0C-000 | ¥141,114 | |||||||||
B | F30-06-000 | ¥35,355 | |||||||||
D | F30-06-G00 | ¥49,850 |
液体分離器
形式 | モデル | 価格 | |
---|---|---|---|
A | WSA-02-FM0 | ¥70,858 | 見積依頼 |
B | WSA-06-M00 | ¥83,778 | 見積依頼 |
圧縮空気フィルター
形式 | モデル | 最大入口圧力 | ボウル素材 | ボウルサイズ | マックス。 温度 | 全体の高さ | 全幅 | パイプサイズ | サイズ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | SF1-02-SYV0 | ¥81,168 | |||||||||
A | SF2-04-SYV0 | ¥140,103 | |||||||||
B | F28-03-SK00B | ¥18,638 | |||||||||
B | F28-04-SK00B | ¥19,301 | |||||||||
C | F08-02-SK00B | ¥7,584 | |||||||||
D | M28-04-BK00B | ¥23,642 | |||||||||
E | M18-04-BL00B | ¥23,753 | |||||||||
F | M18-03-BK00B | ¥20,179 | |||||||||
G | F18-04-SK00B | ¥13,621 | |||||||||
H | M28-06-BL00B | ¥24,701 | |||||||||
I | M08-02-BK00B | ¥12,529 | |||||||||
B | F28-06-SK00B | ¥17,799 | |||||||||
G | F18-03-SK00B | ¥13,961 | |||||||||
G | F18-02-SK00B | ¥14,152 | |||||||||
H | M28-03-BL00B | ¥24,280 | |||||||||
D | M28-03-BK00B | ¥23,817 | |||||||||
F | M18-04-BK00B | ¥24,108 | |||||||||
E | M18-03-BL00B | ¥25,225 | |||||||||
E | M18-02-BL00B | ¥22,573 | |||||||||
H | M28-04-BL00B | ¥25,701 | |||||||||
J | F28-04-SL00B | ¥20,740 | |||||||||
K | F08-02-SL00B | ¥8,846 | |||||||||
L | F18-02-SL00B | ¥16,375 | |||||||||
M | M08-02-BL00B | ¥11,861 | |||||||||
L | F18-04-SL00B | ¥16,802 |
フィルターオイルの除去
形式 | モデル | 排水タイプ | 全体の高さ | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | M18-04-CH00B | ¥62,953 | ||||
B | M28-04-CH00B | ¥76,434 |
コンパクトオイル除去フィルター
形式 | モデル | 排水タイプ | 価格 | |
---|---|---|---|---|
A | M18-C2-CG00B | ¥67,649 | ||
A | M18-04-CG00B | ¥63,713 | ||
B | M18-02-CK00B | ¥50,160 |
標準カーボンフィルター、250 PSI
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
A28-06-BL00B | CE9FMY | ¥53,932 |
コンパクトな高効率フィルター、最大 150 Psi 流入圧力
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
M18-02-BK00B | CH6QBB | ¥21,638 |
標準油除去フィルター、150 Psi
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
M28-06-BK00B | CH6QBM | ¥24,522 |
圧縮空気フィルター、1/4 インチ NPT 入口、1/4 インチ NPT 出口、5 ミクロン、17 Cfm、アルミニウム
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
F01-02-000 | CV3QKZ | ¥8,270 |
詳細はこちら
- 容器と容器
- 石造建築
- エルゴノミクス
- 研磨マウントポイント
- プログラマブルロジックコントローラー(PLC)
- サンディングディスクロール
- 耐カットスリーブ
- スパイラルソーアクセサリー
- タップボルト
- 水タンク
- NORTH BY HONEYWELL フェイスシールドヘッドギア
- NORDFAB 肘60度
- BRADY パーマスリーブシリーズ、ワイヤーマーキングスリーブ
- SPEARS VALVES EverTUFF CPVCTTSコイル状SDR11パイプ、100フィートコイル
- EATON 交換ランプ
- EATON QBHW シリーズ ボルトオン サーキット ブレーカ
- ORALITE 反射テープ
- GATES 角歯タイミングベルト、MXL .080 インチピッチ
- BLACK & DECKER スクリュードライバー
- UNGER チャンネル