WILKERSON 電子比例レギュレーター これらのレギュレータは、非常に速い応答時間と正確な出力圧力を提供します。 出力圧力を示す LED ディスプレイが装備されており、選択可能な I/O パラメータが提供されます。 全流量排気により定常状態では空気を消費せず、IP65 定格の保護機能を備えています。
これらのレギュレータは、非常に速い応答時間と正確な出力圧力を提供します。 出力圧力を示す LED ディスプレイが装備されており、選択可能な I/O パラメータが提供されます。 全流量排気により定常状態では空気を消費せず、IP65 定格の保護機能を備えています。
電子比例レギュレーター
Wilkerson比例レギュレーターは、自動化、パッケージング、食品、自動車のアプリケーションで設定された出力圧力を迅速に調整および維持するように設計されています。 これらの電子比例レギュレーターは、読みやすい文字とフロントマウントタッチコントロールを備えた視認性の高いLEDディスプレイを備えており、キャリブレーションとセットアップが簡単です。 軽量アルミニウム構造は耐摩耗性と耐久性を提供し、ボトムマウントエキゾーストは供給電圧が失われると自動的に圧力を解放します。 45および150psiの圧力オプションで利用可能なこれらのミニチュアレギュレータの幅広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
Wilkerson比例レギュレーターは、自動化、パッケージング、食品、自動車のアプリケーションで設定された出力圧力を迅速に調整および維持するように設計されています。 これらの電子比例レギュレーターは、読みやすい文字とフロントマウントタッチコントロールを備えた視認性の高いLEDディスプレイを備えており、キャリブレーションとセットアップが簡単です。 軽量アルミニウム構造は耐摩耗性と耐久性を提供し、ボトムマウントエキゾーストは供給電圧が失われると自動的に圧力を解放します。 45および150psiの圧力オプションで利用可能なこれらのミニチュアレギュレータの幅広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
形式 | モデル | 調節範囲 | マックス。 圧力 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|
A | ER09-02-00C0 | ¥267,988 | |||
A | ER09-02-0000 | ¥240,380 |
詳細はこちら
- ポンプモーター
- 溶接用品
- 遠心ポンプ
- 電気ヒーターおよび付属品
- 石油および灯油ヒーターおよび付属品
- ベルトのアクセサリー
- 食品ラベル
- 壁に取り付けられたワイヤー棚
- 機械式アクチュエータ
- ブーツのログイン
- LIFT-ALL Webスリング、タイプ5
- NEW YORK WIRE ペットドアと窓網戸
- AMERICAN TORCH TIP レンズ
- APPROVED VENDOR ベアリングキット自動調心
- EAZYPOWER インパクトドライバービットセット1/4インチシャンク
- WOODHEAD 130226シリーズブラシ
- APOLLO VALVES 77-100-SV 青銅製フルポートボールバルブ
- LUMAPRO ヘッドランプ
- VESTIL ERG シリーズ オプティベンチ
- COPELAND 時間遅延