ウィルカーソン エアライン ルブリケーター
形式 | モデル | マックス。 温度 | ボディ材質 | ボウル素材 | NPT | オイル容量 | 全体の高さ | 全体の長さ(Overall Length) | 全幅 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L28-04-KK00B | 125°F | アルミニウム | - | - | 6オンス | 9.2 " | 9.25 " | 2.9 " | ¥20,200 | 見積依頼
|
B | L08-02-KK00B | 125°F | アルミニウム | - | - | 0.6オズ。 | 6.04 " | 6" | 1.58 " | ¥10,295 | 見積依頼
|
C | L18-03-KK00B | 125°F | アルミニウム | - | - | 4オズ。 | 8.56 " | 8.5 " | 2.36 " | ¥16,696 | 見積依頼
|
A | L28-03-KK00B | 125°F | アルミニウム | - | - | 6オンス | 9.2 " | 9.25 " | 2.9 " | ¥20,829 | 見積依頼
|
A | L28-06-KK00B | 125°F | アルミニウム | - | - | 6オンス | 9.2 " | 9.25 " | 2.9 " | ¥20,193 | 見積依頼
|
C | L18-02-KK00B | 125°F | アルミニウム | - | - | 4オズ。 | 8.56 " | 8.5 " | 2.36 " | ¥14,411 | 見積依頼
|
C | L18-04-KK00B | 125°F | アルミニウム | - | - | 4オズ。 | 8.56 " | 8.5 " | 2.36 " | ¥14,775 | 見積依頼
|
D | L40-0B-000 | 125 F | 亜鉛 | ガード付きポリカーボネート | 1-1 / 2」 | - | 11.67 " | 4.79 " | 5.5 " | ¥65,743 | |
E | L50-0C-000 | 125 F | 亜鉛 | ガード付きポリカーボネート | 2" | - | 12.32 " | 5" | 5.5 " | ¥82,012 | |
F | L18-04-KL00B | 150°F | アルミニウム | サイトゲージ付きメタル | - | 4オズ。 | 8.56 " | 8.5 " | 2.36 " | ¥18,638 | 見積依頼
|
G | L28-04-KL00B | 150°F | アルミニウム | サイトゲージ付きメタル | - | 6オンス | 9.2 " | 9.25 " | 2.9 " | ¥22,542 | 見積依頼
|
H | L08-02-KL00B | 150°F | アルミニウム | 金属 | - | 0.6オズ。 | 6.04 " | 6" | 1.58 " | ¥11,071 | 見積依頼
|
F | L18-02-KL00B | 150°F | アルミニウム | サイトゲージ付きメタル | - | 4オズ。 | 8.56 " | 8.5 " | 2.36 " | ¥15,820 | 見積依頼
|
F | L18-03-KL00B | 150°F | アルミニウム | サイトゲージ付きメタル | - | 4オズ。 | 8.56 " | 8.5 " | 2.36 " | ¥19,424 | 見積依頼
|
G | L28-03-KL00B | 150°F | アルミニウム | サイトゲージ付きメタル | - | 6オンス | 9.2 " | 9.25 " | 2.9 " | ¥22,907 | 見積依頼
|
G | L28-06-KL00B | 150°F | アルミニウム | サイトゲージ付きメタル | - | 6オンス | 9.2 " | 9.25 " | 2.9 " | ¥19,836 | 見積依頼
|
I | SL2-04-LLV0 | 150 F | ステンレス鋼 | ステンレス鋼 | 1 / 2 " | 4オズ。 | 7.62 " | 2.52 " | 2.36 " | ¥248,569 |
エアラインルブリケーター
Wilkerson空気圧ルブリケーターは、エアロゾル化されたオイルの流れをエアラインに注入し、空気圧ツール、作動シリンダー、バルブ、モーターの内部作業部品を潤滑するために使用されます。 これらのルブリケーターは、ほとんどの腐食環境を処理できるステンレス鋼構造と、潤滑油をリザーバーに戻すための1/8インチのめねじドレンを備えています。 150、200、300psiの最大圧力定格で利用可能なこれらのウィルカーソンエアラインルブリケーターの広い範囲から選択してください Raptor Supplies.
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- ホールカッター
- 出口標識とライトの組み合わせ
- 高速度鋼エンドミル
- ESDおよびクリーンルームスツール
- 防火枕シーツとラップ
- 溶接ヘルメットと溶接保護
- 屋外LEDランプ
- 作物の苗床と造園
- 中央機器
- パテ
- SCOTCH カートンシールテープ
- GROTE ボックスランプスクエア
- KLEIN TOOLS ツール収納バケット
- JANCY ドリルチャックアーバーアダプター
- WESTWARD スライド式Tハンドルタップレンチ
- BENCHMARK SCIENTIFIC AccurisシリーズQmaxプローブ、低RoxqPCRミックス
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじプラグゲージ、2 1 / 8-8 Un
- ANVIL トロリービームジョイントサポート
- Aetna Bearing クラッチ レリーズ ベアリング アセンブリ
- ENERPAC TQ 油圧トルクレンチポンプ