WATTS G2シリーズ鉛フリー青銅製ボールバルブ
形式 | モデル | 製造元シリーズ | 組み立て | ボール材料 | 最小温度 | コンセント接続 | コンセントサイズ | コンセントタイプ | シート素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LFB6080G2 1 1/2 | LFB6080G2 | いいえ | クロムメッキ真鍮 | - | 雌ねじ | 1-1 / 2」 | 雌ねじ | バージンPTFE | ¥21,093 | |
B | LFB6081G2 1 1/2 | LFB6080G2 | いいえ | クロムメッキ真鍮 | -40度F | - | 1-1 / 2」 | ソケット | バージンPTFE | ¥21,093 | |
C | LFB6081G2 1/2 | LFB6080G2 | いいえ | クロムメッキ真鍮 | -40°F | ソケット | 1 / 2 " | ソケット | バージンPTFE | ¥4,913 | |
D | LFB6080G2 3/8 | LFB6080G2 | いいえ | クロムメッキ真鍮 | - | 雌ねじ | 3 / 8 " | 雌ねじ | バージンPTFE | ¥5,467 | |
E | LFB6081G2 1 | LFB6080G2 | いいえ | クロムメッキ真鍮 | -40°F | ソケット | 1" | ソケット | バージンPTFE | ¥9,938 | |
B | LFB6081G2 2 | LFB6080G2 | いいえ | クロムメッキ真鍮 | -40度F | - | 2" | ソケット | バージンPTFE | ¥32,286 | |
A | LFB6080G2 1 1/4 | LFB6080G2 | いいえ | クロムメッキ真鍮 | - | 雌ねじ | 1-1 / 4」 | 雌ねじ | バージンPTFE | ¥15,684 | |
D | LFB6080G2 1/2 | LFB6080G2 | いいえ | クロムメッキ真鍮 | - | 雌ねじ | 1 / 2 " | 雌ねじ | バージンPTFE | ¥4,913 | |
F | LFB6081G2 3 | LFB6080G2 | 有り | 316ステンレススチール | - | - | 3" | 雌ねじ | バージンPTFE | ¥414,293 | 見積依頼
|
F | LFB6081G2 2 1/2 | LFB6080G2 | 有り | 316ステンレススチール | - | - | 2-1 / 2」 | 雌ねじ | バージンPTFE | ¥318,039 | 見積依頼
|
D | LFB6080G2 2 | LFB6080G2 | いいえ | クロムメッキ真鍮 | - | 雌ねじ | 2" | 雌ねじ | バージンPTFE | ¥32,286 | |
C | LFB6081G2 1 1/4 | LFB6080G2 | いいえ | クロムメッキ真鍮 | -40°F | ソケット | 1-1 / 4」 | ソケット | バージンPTFE | ¥15,684 | |
A | LFB6080G2 1 | LFB6080G2 | 有り | 真鍮 | - | 雌ねじ | 1" | 雌ねじ | バージンPTFE | ¥9,938 | |
D | LFB6080G2 1/4 | LFB6080G2 | いいえ | クロムメッキ真鍮 | - | 雌ねじ | 1 / 4 " | 雌ねじ | バージンPTFE | ¥4,681 | |
G | LFB6081G2 3/4 | LFB6080G2 | いいえ | クロムメッキ真鍮 | -40度F | - | 3 / 4 " | ソケット | バージンPTFE | ¥6,626 | |
C | LFB6081G2 3/8 | LFB6080G2 | いいえ | クロムメッキ真鍮 | -40°F | ソケット | 3 / 8 " | ソケット | バージンPTFE | ¥5,467 | |
H | LFB6080G2-SS 3/4 | LFB6080G2-SS | 有り | 316ステンレススチール | - | - | 3 / 4 " | 雌ねじ | バージンPTFE | ¥15,833 | |
I | LFB6080G2 4 | LFB6080G2-SS | 有り | 304ステンレススチール | 32度F | - | 4" | 雌ねじ | PTFE | ¥552,394 | 見積依頼
|
J | LFB6080G2 3 | LFB6080G2-SS | 有り | 316ステンレススチール | - | - | 3" | 雌ねじ | バージンPTFE | ¥414,293 | 見積依頼
|
J | LFB6080G2-SS 2 1/2 | LFB6080G2-SS | 有り | 316ステンレススチール | - | - | 2-1 / 2」 | 雌ねじ | バージンPTFE | ¥318,039 | |
K | LFB6081G2-SS 1 | LFB6080G2-SS | 有り | 316ステンレススチール | -40°F | ソケット | 1" | ソケット | バージンPTFE | ¥19,203 | |
K | LFB6081G2-SS 1 1/4 | LFB6080G2-SS | 有り | 316ステンレススチール | -40°F | ソケット | 1-1 / 4」 | ソケット | バージンPTFE | ¥41,320 | |
L | LFB6080G2-SS 1 1/2 | LFB6080G2-SS | 有り | 316ステンレススチール | - | 雌ねじ | 1-1 / 2」 | 雌ねじ | バージンPTFE | ¥50,425 | |
K | LFB6080G2-SS 2 | LFB6080G2-SS | 有り | 316ステンレススチール | - | 雌ねじ | 2" | 雌ねじ | バージンPTFE | ¥70,672 | |
L | LFB6080G2-SS 1 | LFB6080G2-SS | 有り | 316ステンレススチール | - | 雌ねじ | 1" | 雌ねじ | バージンPTFE | ¥19,203 | |
L | LFB6080G2-SS 1/4 | LFB6080G2-SS | 有り | 316ステンレススチール | - | 雌ねじ | 1 / 4 " | 雌ねじ | バージンPTFE | ¥8,479 | |
L | LFB6080G2-SS 3/8 | LFB6080G2-SS | 有り | 316ステンレススチール | - | 雌ねじ | 3 / 8 " | 雌ねじ | バージンPTFE | ¥8,479 | |
K | LFB6081G2-SS 3/8 | LFB6080G2-SS | 有り | 316ステンレススチール | -40°F | ソケット | 3 / 8 " | ソケット | バージンPTFE | ¥15,786 | |
L | LFB6080G2-SS 1/2 | LFB6080G2-SS | 有り | 316ステンレススチール | - | 雌ねじ | 1 / 2 " | 雌ねじ | バージンPTFE | ¥8,479 | |
A | LFB6080G2-SS 1 1/4 | LFB6080G2-SS | 有り | 316ステンレススチール | - | 雌ねじ | 1-1 / 4」 | 雌ねじ | バージンPTFE | ¥41,320 | |
K | LFB6081G2-SS 2 | LFB6080G2-SS | 有り | 316ステンレススチール | -40°F | ソケット | 2" | ソケット | バージンPTFE | ¥70,672 | |
F | LFB6081G2-SS 3/4 | LFB6080G2-SS | 有り | 316ステンレススチール | -40度F | - | 3 / 4 " | ソケット | バージンPTFE | ¥15,833 | |
K | LFB6081G2-SS 1/2 | LFB6080G2-SS | 有り | 316ステンレススチール | -40°F | ソケット | 1 / 2 " | ソケット | バージンPTFE | ¥8,479 | |
F | LFB6081G2-SS 1 1/2 | LFB6080G2-SS | 有り | 316ステンレススチール | -40度F | - | 1-1 / 2」 | ソケット | バージンPTFE | ¥46,484 |
G2シリーズ鉛フリーブロンズボールバルブ
Watts G2 シリーズ ボール バルブは、適切な機能とシステムの完全性を確保しながら、水、空気、その他の互換性のある媒体を含むさまざまな流体の流れを調整するのに最適です。 これらは配管、HVAC システム、産業プロセスで使用されます。 これらのボールバルブは大きなポートを備えて設計されており、圧力降下を最小限に抑えて効率的な流量制御を実現します。 高圧下でのステムの飛び出しを防止する防噴ステムを備えています。 これらのバルブは、メンテナンスを容易にする調整可能なステムパッキングランドを備えています。 ハンドルは白色で、鉛フリー準拠を迅速かつ簡単に識別できます。 バルブ内のボールは316ステンレス鋼/クロームメッキを使用しており、耐食性、耐久性に優れています。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- エアディスクサンダー
- テスターキット
- キャリブレーションキットとステーション
- ソレノイドバルブアクセサリ
- 空気と水のアフタークーラー
- ベアリング
- 圧力と真空の測定
- 送風機
- ワークベンチとアクセサリー
- 屋外LEDランプ
- HUSKY パレットラックプロテクター
- APPROVED VENDOR レッドブラス FNPT クロス
- LINCOLN 14-1 / 2オンスカートリッジ容量ピストルグリップグリースガン
- INNOVATIVE COMPONENTS スナップロックXNUMXノブ
- VULCAN HART サイドボディ ステンレス
- PETERSEN PRODUCTS 130-30MS2シリーズパイププラグ
- VERMONT GAGE Go / NoGo標準ねじプラグゲージ、2-64 Unf Lh
- SPEARS VALVES CPVCユニット化作動空気圧ダイヤフラムバルブ、SRスレッド、EPDMOリング
- KERN AND SOHN SXSシリーズ台はかり
- HUMBOLDT エコノキャップ キャッピングリング