入手する 5月 6, 月曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | ボールバルブ |
作動装置 | 有り |
組み立て | いいえ |
ボール材料 | クロムメッキ真鍮 |
ボディフィニッシュ | ブロンズ |
ボディ材質 | ブロンズ |
制御タイプ | ティーハンドル |
入口サイズ | 3 / 4 " |
インレットタイプ | ソケット |
Lead | 現在ではない |
マックス。 温度 | 400度F |
製造元シリーズ | LFB6080G2 |
最小温度 | -40度F |
コンセントサイズ | 3 / 4 " |
コンセントタイプ | ソケット |
ポートタイプ | フル |
シート素材 | バージンPTFE |
シャフト材質 | 真鍮 |
ステムタイプ | ブローアウトプルーフ |
タイプ | アクセサリーへのバルブ |
バルブデザイン | 2ピース |
ワッシャー素材 | バージンPTFE |
WOG(PSI) | 600 psi |
船の重量(kg) | 0.36 |
プロダクト | モデル | 製造元シリーズ | 組み立て | ボール材料 | 最小温度 | コンセント接続 | コンセントサイズ | コンセントタイプ | シート素材 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LFB6080G2 1 | LFB6080G2 | 有り | 真鍮 | - | 雌ねじ | 1" | 雌ねじ | バージンPTFE | ¥9,938 | ||
LFB6080G2 1/4 | LFB6080G2 | いいえ | クロムメッキ真鍮 | - | 雌ねじ | 1 / 4 " | 雌ねじ | バージンPTFE | ¥4,681 | ||
LFB6081G2 3/8 | LFB6080G2 | いいえ | クロムメッキ真鍮 | -40度F | ソケット | 3 / 8 " | ソケット | バージンPTFE | ¥5,467 | ||
LFB6080G2-SS 3/4 | LFB6080G2-SS | 有り | 316ステンレススチール | - | - | 3 / 4 " | 雌ねじ | バージンPTFE | ¥15,833 | ||
LFB6081G2 1 1/4 | LFB6080G2 | いいえ | クロムメッキ真鍮 | -40度F | ソケット | 1-1 / 4」 | ソケット | バージンPTFE | ¥15,684 | ||
LFB6080G2-SS 3/8 | LFB6080G2-SS | 有り | 316ステンレススチール | - | 雌ねじ | 3 / 8 " | 雌ねじ | バージンPTFE | ¥8,479 | ||
LFB6081G2-SS 3/8 | LFB6080G2-SS | 有り | 316ステンレススチール | -40度F | ソケット | 3 / 8 " | ソケット | バージンPTFE | ¥15,786 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。