定額配送

定額配送で 1600円+消費税

40000円以上のご注文で

WATTS LFB6080G2-SS 1 ボールバルブ、1 インチ入口、400 度F最大値温度、600 Psi | CA8HLM 0450119

WATTS LFB6080G2-SS 1 ボールバルブ、1 インチ入口、400 度F最大値温度、600 Psi

在庫あり
アイテム: CA8HLM モデル:LFB6080G2-SS 1相互参照:0450119

入手する 5月 22, Wednesday

送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。

配送オプション:

内外エコノミー(6~10日)
  • 内外特急 (5-7日) ¥3,750
  • 工場渡しピックアップ 無料版
  • 工場渡しピックアップ
¥19,203 /単価
カートに追加
見積り依頼

お支払い方法

配信パートナー

製品仕様:

Itemボールバルブ
作動装置いいえ
組み立てはい
ボール材料316ステンレススチール
ボディフィニッシュブロンズ
ボディ材質ブロンズ
制御タイプレバーハンドル
入口接続雌ねじ
入口サイズ1"
インレットスレッドタイプNPT
インレットタイプ雌ねじ
Lead現在ではない
マックス。 温度400度F
製造元シリーズLFB6080G2-SS
コンセント接続雌ねじ
コンセントサイズ1"
コンセントタイプ雌ねじ
ポートタイプフル
シート素材バージンPTFE
シャフト材質316ステンレススチール
ステムタイプブローアウトプルーフ
タイプキット
バルブデザイン2ピース
ワッシャー素材バージンPTFE
WOG(PSI)600 psi

発送情報:

船の重量(kg) 0.64

商品の詳細:

ボールバルブ、1インチの入口、400度Fマックス。 温度、600 Psi

製品バリエーション

プロダクトモデル製造元シリーズ組み立てボール材料最小温度コンセント接続コンセントサイズコンセントタイプシート素材価格
WATTS LFB6080G2 1 ボールバルブ、1 インチ入口、400 度F最大値温度、600 Psi | BY4CKY 0450104 LFB6080G2 1LFB6080G2はい真鍮-雌ねじ1"雌ねじバージンPTFE¥9,938
WATTS LFB6080G2 1/4 ボールバルブ、電気定格 1/4V、400 度F最大値温度、600 Psi | BY6QZJ 0450100 LFB6080G2 1/4LFB6080G2いいえクロムメッキ真鍮-雌ねじ1 / 4 "雌ねじバージンPTFE¥4,681
WATTS LFB6081G2 3/4 ボールバルブ、3/4 インチ入口、600 Psi | BY6QZY 0450110 LFB6081G2 3/4LFB6080G2いいえクロムメッキ真鍮-40度F-3 / 4 "ソケットバージンPTFE¥6,626
WATTS LFB6081G2 3/8 ボールバルブ、3/8 インチ入口、600 Psi | BY6TVA 0450108 LFB6081G2 3/8LFB6080G2いいえクロムメッキ真鍮-40度Fソケット3 / 8 "ソケットバージンPTFE¥5,467
WATTS LFB6080G2-SS 3/4 ボールバルブ、3/4 インチ入口、400 度F最大値温度、600 Psi | BY6TVB 0450118 LFB6080G2-SS 3/4LFB6080G2-SSはい316ステンレススチール--3 / 4 "雌ねじバージンPTFE¥15,833
WATTS LFB6081G2 1 1/4 ボールバルブ、1 1/4 インチ入口、600 Psi | BY6TVC 0450112 LFB6081G2 1 1/4LFB6080G2いいえクロムメッキ真鍮-40度Fソケット1-1 / 4」ソケットバージンPTFE¥15,684
WATTS LFB6080G2-SS 3/8 ボールバルブ、3/8 インチ入口、400 度F最大値温度、600 Psi | BY6TVD 0450116 LFB6080G2-SS 3/8LFB6080G2-SSはい316ステンレススチール-雌ねじ3 / 8 "雌ねじバージンPTFE¥8,479

製品を探す

お問合せ

個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。

WATTS LFB6080G2-SS 1 ボールバルブ、1 インチ入口、400 度F最大値温度、600 Psi
¥19,203 /単価