ALLEGRO SAFETY 周囲空気ポンプ
形式 | モデル | 圧力範囲 | CFM | カプラ | 騒音レベル | 電圧 | 幅(Width) | 現在の描画 | 注ぐ速さ | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 9806-E | - | - | - | - | - | - | - | - | ¥216,456 | 見積依頼
|
B | 9900-45 | - | - | - | 90 dB | - | 3 1 / 2 " | - | 0〜1 lpm | ¥281,612 | |
C | 9806 オバック | 0から10へのpsi | 0から5 CFMへ | 3/8 "OBAC | - | 115V AC | - | 5.5A | - | ¥179,668 | |
D | 9806ハンセン | 0から10へのpsi | 0から5 CFMへ | 3/8 "ハンセン | - | 115V AC | - | 9A | - | ¥272,659 | |
E | 9832 オバック | 0から15へのpsi | 0から20 CFMへ | 3/8 "OBAC | - | 115V AC | - | 16A | - | ¥547,459 | |
D | 9821IND。 インターチャン | 0から15へのpsi | 0から10 CFMへ | 1/2 "産業インターチェンジ | - | 115V AC | - | 8.3A | - | ¥265,710 | |
D | 9832 W / HANS0N | 0から15へのpsi | 0から20 CFMへ | 3/8 "ハンセン | - | 115V AC | - | 16A | - | ¥547,459 | |
D | 9821 W / 3/8ハンセン | 0から15へのpsi | 0から10 CFMへ | 3/8 "ハンセン | - | 115V AC | - | 8.3A | - | ¥265,710 | |
F | 9821 オバック | 0から15へのpsi | 0から10 CFMへ | 3/8 "OBAC | - | 115V AC | - | 8.3A | - | ¥265,710 | |
G | 9806 | 2から12へのpsi | - | - | - | AC115/230V | 9" | - | - | ¥219,361 | |
H | 9850 | 2から12へのpsi | - | - | 95 dB | - | 9 1 / 2 " | - | 0から20 CFMへ | ¥655,241 |
アンビエントエアポンプ
Allegro アンビエント エア ポンプは、スプレー発泡、塗装、仕上げなどの用途に新鮮な空気を移送するために設計されたロータリー ベーンのオイルレス コンプレッサーです。 しっかりとした金属ベースと粉体塗装が施されたハウジングが備わっており、傷つきにくくなっています。 ホースを出口に接続するためのクイックコネクト直腸エアフィッティングと、空気供給調整のための真鍮製圧力リリーフバルブが付いています。 これらの UL 認定ポンプは、最大 15 psi の作動圧力に耐えることができ、32 ~ 104 °F の温度範囲で簡単に動作できます。長さ 8.25 インチと 23.5 インチの幅広い種類のエア ポンプからお選びいただけます。
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- 構造フレーミングシステムAcc。
- ノギス
- 光ファイバーセンサー
- ステンレス鋼エキスパンドシート
- 金属の品揃え
- ヘッド保護
- チェックバルブと逆流防止装置
- アンカー
- 安全警報と警告
- ワイヤークロス
- BEL-ART - SCIENCEWARE 実験用トレイ
- MARATHON MOTORS NEMA効率、密結合ポンプ、3 Ph、TEFC、C面フット、リジッドベース
- DAYTON ファン用フィルターアセンブリ
- HAYWARD シンプレックスストレーナー
- LISLE エキストラクタービット
- AUTOQUIP 垂直ラムリフト
- VERMONT GAGE NoGo標準ねじゲージ、3 / 4-10 Unc
- Cementex USA 六角ボールドライバー
- SPEEDAIRE ピストンセット
- VESTIL DD シリーズ手動ドラムデヘッダー