革新的なコンポーネントスナップロックXNUMXノブ
形式 | モデル | 基本径 | 直径 | 高さ | 全体の高さ | 番手 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5REJ8 | 0.75 " | 1.75 " | 1.04 " | 1.04 | 1 / 4 " | ¥348 | |
A | 5REK0 | 0.75 " | 1.75 " | 1.04 " | 1.04 | M6 | ¥365 | |
A | 5REJ7 | 0.75 " | 1.75 " | 1.04 " | 1.04 | #10 | ¥380 | |
A | 5REJ9 | 0.75 " | 1.75 " | 1.04 " | 1.04 | 5 / 16 " | ¥314 | |
B | 5REK4 | 0.98 " | 2.5 " | 1.11 " | 1.11 | 1 / 2 " | ¥501 | |
B | 5REK3 | 0.98 " | 2.5 " | 1.11 " | 1.11 | M10 | ¥501 | |
B | 5REK2 | 0.98 " | 2.5 " | 1.11 " | 1.11 | 3 / 8 " | ¥450 | |
B | 5REK5 | 0.98 " | 2.5 " | 1.11 " | 1.11 | M12 | ¥501 |
私たちは助けに来ています!
ここに記載されていない部品をお探しですか?
詳細はこちら
- エンジニア/掘削/鍛冶屋ハンマー
- 一時的および携帯型発電所
- 脱出はしご
- マンホールガードレールウインチ
- アルミ格子
- 延長コードとコンセントストリップ
- ドラム
- 換気
- フレキシブルインペラーポンプ
- 池の付属品
- EVERPURE 製氷機フィルターシステム
- STARRETT インジケーターの接点
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS コードグリップ1インチNpt
- APPROVED VENDOR ガスケットリング4インチ
- ANVIL Uボルトによるパイプサドルサポート
- SCHAEFER ストレートウォールコンテナ
- GRAINGER フランジガスケット
- SPEEDAIRE ドレンバルブ
- BRADLEY ウォッシュステーション
- LOVEJOY RRCタイプアダプターハブ、ラフストックボア