水探知器
形式 | モデル | サイズ | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1インチLFWDS-SP-R | ¥180,323 | ||||
A | 1 "LFWDS-SP-L | - | 見積依頼 | |||
A | 3/4 "LFWDS-SP-R | ¥151,482 |
水検知器の遮断
形式 | モデル | 入口サイズ | インレットスレッドタイプ | アイテム価格 | ねじの種類 | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | WDS-R | ¥21,171 | |||||
B | WDS-SP-L1 | ¥118,779 | 見積依頼 | ||||
B | LF WDS-SP-L1 | ¥146,132 | 見積依頼 | ||||
C | LF WDS-SI 1 | ¥140,080 | 見積依頼 | ||||
B | WDS-SP-R3/4 | ¥112,176 | 見積依頼 |
水位監視システム
水検知ケーブルセンサー、コード長5フィート
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
CHWES41013/U | CT8WRC | ¥6,885 |
水検出システム8-28Vac / dc
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
WB-200 | AG3AWF | ¥20,404 |
水検知器遮断コンポーネント、左ねじ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
WDS-L | BZ3ZWB | ¥21,171 |
水検知器ケーブルセンサー
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
CHWES41013 | CV4PYG | ¥6,079 |
水漏れ検知器
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
WA500 | AD3LEN | ¥4,534 |
警報室内水
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
PWA | AD8WWH | ¥4,437 |
水検出システム、電池式
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
TS2-K | CP3YWC | ¥68,556 |
アラーム高水120V
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
ハブ | AD9ARL | ¥33,003 |
水検知システム
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
LB075H1LF | CU4YEJ | ¥53,941 |
洪水防止水検出器遮断、電源ベント給湯器、3/4 インチサイズ
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
WDS-PV3/4 | BY3UGP | ¥141,321 | 詳細を参照してください。 |
水警報、低電圧
モデル | アイテム価格 | 価格 (例:VAT) | |
---|---|---|---|
513379 | BQ3VBF | ¥13,661 | 詳細を参照してください。 |
水探知器
水検出器は、信号を送信する回路を完成させて水の導電率を測定することにより、水の存在を検出します。 Raptor Supplies などのブランドの水探知機を幅広く提供しています。 ゾラー、Floodmaster、 リトルジャイアント、General、Sje-Rhombus、 ウィンランドエレクトロニクス そしてワッツ。 これらの水検知器は、水漏れをユーザーに警告するために使用されます。 Floodmaster's 水検知器および警報システムは、センサーが導電性の液体に接触購入に進む警報音が鳴るように設計されています。 これらには、一般的な壁コンセントに接続される 120 VAC 変圧器が装備されています。 より広範囲の漏れを検出するために、追加のセンサーをシステムに追加することもできます。 漏水検知器 水が検出されると80 dBのアラームが鳴り、通常は配管、流し台、水槽、排水ポンプ、冷蔵庫、食器洗い機、トイレ、洗濯機、給湯器の近くに設置されます。 これらの検出器には電池残量低下インジケーターが付いているため、ユーザーは電池を簡単に交換できます。 これらの水検出器はさまざまな製品で入手可能です。 Raptor Supplies.
詳細はこちら
- フォークリフトとフォークリフトアタッチメント
- Hardware
- メールボックスと投稿
- ソレノイド
- ラボ診断
- ベンチ型デジタルマルチメータ
- トーションスプリング
- ドライハイドラント
- シンカーネイル
- ホットメルト接着剤
- DAYTON プルーフコイルチェーン、低炭素鋼ボディ、グレード30
- QMARK 取りつけ金具
- DEWALT セルフフィードビット
- COOPER B-LINE Tolcoシリーズ図69ビームクランプ保持ストラップ
- EATON MDL シリーズ完全モールドケースサーキットブレーカ、MDL フレーム
- MARTIN SPROCKET スパイダー、ブロンズ
- WEG ESWX シリーズ密閉型スタータ
- ENERPAC テンショナーアダプターセット
- REGAL 管用テーパータップ 断続ねじ NPTF・TiN
- GRACO 電動エアレスペイントスプレー