入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 水検知システム |
アンプ | 100mA以上 |
コンプライアンス | RoHS&CE |
接続 | フォームCリレー |
高さ | 2 25 / 32 " |
マックス。 温度 | 140度 |
サイズ | 4-1/8" x 2-25/32" |
タイプ | 領事 |
電圧 | 8〜28 VAC / DC |
幅(Width) | 4.12 " |
船の重量(kg) | 0.1 |
船高(cm) | 5.4 |
船の長さ(cm) | 17.15 |
船幅(cm) | 13.97 |
HSコード | 8531100045 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。