WATTS 1 インチ LFWDS-SP-L 鉛フリー水検出器遮断 1 インチ
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
入手する 5月 6, 月曜日
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 鉛フリー水検出器の遮断 |
アンプ | 70 |
接続 | FNPT |
高さ | 4.125 " |
Hz | 60 |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
マックス。 温度 | 210度 |
サイズ | 1" |
タイプ | スタンディングパイロット、左ねじ |
電圧 | 120 |
幅(Width) | 3.88 " |
船の重量(kg) | 2.45 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 28.26 |
船幅(cm) | 28.26 |
HSコード | 8481809025 |
プロダクト | モデル | サイズ | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3/4 "LFWDS-SP-R | 3 / 4 " | スタンディングパイロット、右ねじ | 3.62 " | ¥151,482 | ||
1インチLFWDS-SP-R | 1" | スタンディングパイロット、右ねじ | 3.88 " | ¥180,323 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。