入手する 5月 3, 金曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 鉛フリー水検出器の遮断 |
アンプ | 70 |
接続 | FNPT |
高さ | 4.125 " |
Hz | 60 |
マックス。 圧力 | 150のプサイ |
マックス。 温度 | 210度 |
サイズ | 1" |
タイプ | スタンディングパイロット、右ねじ |
UPC | 098268065787 |
電圧 | 120 |
幅(Width) | 3.88 " |
船の重量(kg) | 2.45 |
船高(cm) | 13.97 |
船の長さ(cm) | 28.26 |
船幅(cm) | 28.26 |
HSコード | 8481809025 |
プロダクト | モデル | サイズ | タイプ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3/4 "LFWDS-SP-R | 3 / 4 " | スタンディングパイロット、右ねじ | 3.62 " | ¥151,482 | ||
1 "LFWDS-SP-L | 1" | スタンディングパイロット、左ねじ | 3.88 " | - | 見積依頼
|
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。