入手する 5月 9, 木曜日
送料一律でご利用いただける商品です。 金額が 1600 円以上、総重量が 40000 ポンド未満の取引の場合、一律送料は 10 円です。
配送オプション:
お支払い方法
配信パートナー
アイテム価格 | 屋外高水警報 |
高さ | 7.75 " |
マックス。 温度 | 140度 |
電源コードの長さ | 6ft。 |
タイプ | 自動リセット |
電圧 | 115交流 |
幅(Width) | 6.5 " |
船の重量(kg) | 1.73 |
船高(cm) | 17.53 |
船の長さ(cm) | 20.07 |
船幅(cm) | 19.56 |
HSコード | 8531800040 |
原産国 | US |
プロダクト | モデル | 高さ | アイテム価格 | タイプ | 電圧 | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-0763 | 3.25 " | 屋内高水警報 | バッテリー駆動 | 4.5V(3AAA)または120VAC変圧器 | 2.25 " | ¥7,303 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。