LITTLE GIANT
フィルタ
マテリアルハンドリング
パンプス
安全性
配管
動力伝達
フリートと車両のメンテナンス
空気力学
モーター
HVACと冷凍
ハンドツール
溶接
Electrical
Hardware
マテリアルハンドリング フィルタ
在庫ピッキングと収納カート全ラインナップを見る
ボックストラック メッシュ/隆起したプラットフォーム/セキュリティ/ 3面ボックストラックは、バルクストレージおよび輸送アプリケーションに最適です。 モールドオンラバーまたはマーキングのないポリウレタンキャスターを備え、最大耐荷重は3600ポンドです。
ピッキングカートを注文する 全溶接された12ゲージの鉄骨構造とフェノール/ポリウレタンキャスターを備えた1200、3600、XNUMX段のカート。 XNUMXおよびXNUMXポンドの耐荷重のバリエーションで利用可能
プラットフォームトラックアクセサリー 荷物がトラックの端から落ちるのを防ぐためのエンドラックとプラットフォームトラックシェルフが含まれています。 互換性のあるプラットフォームトラックの取り付けポケットにぴったり収まります
プラットフォームトラック ストックカート 品出し、注文ピッキング、仕分け用途に最適です。 モールドオン / フェノール / ポリウレタン製キャスターが付属しており、1200 ~ 3600 ポンドの範囲の荷重に対応します。一部のモデルはエナメル / 粉体塗装仕上げが特徴です
棚と収納ラック全ラインナップを見る
バルクストレージラック さまざまな産業用品の整理と保管に使用される自立型の垂直バーラックとシート収納ラック。 最大ストレージ容量は4000ポンドです
デッキ ピジョンホールビンユニット オフィス、ワークショップ、供給室で小物を保管および整理するように設計されています。 フォークトラックまたは標準のパレットジャッキでの使用に適しています。 ビンを空にすることなく簡単な輸送と位置決めを容易にするフォークポケットを備えています
棚上げ オープンデザインと統合され、ユーザーはあらゆる側面からアイテムを表示およびアクセスできます。 保管場所の通路間での使用に最適です。 床との安全な接続のためのアンカー穴付きのフットパッドを備えています
ワイヤー棚
ハンドトラック全ラインナップを見る
コンバーチブルハンドトラック シリンダーハンドトラック 単一または複数のシリンダーを安全に保管および輸送するために使用されるスチール製のハンドトラック。 800ポンドの最大耐荷重能力を持ち、ダイヤルと連続ハンドルのバリエーションで利用可能
汎用ハンドトラック さまざまな産業用品を持ち上げて輸送するために使用される、粉体塗装仕上げのスチール製ハンドトラック。 800ポンドの耐荷重があり、さまざまなハンドルタイプで利用可能
特殊台車
小売カートとトラック全ラインナップを見る
ガーデンカート 重工業用機器、部品、保管容器の移動に使用される全溶接鋼製カート。 モールドオンラバー/空気圧/ポリウレタンキャスターを備え、最大2000ポンドの負荷を処理できます
パネルトラックアクセサリー パネルトラックの容量を強化するための幅広い追加の支柱、ペグボードパネル、プッシュバーハンドル。 3〜60インチの範囲の長さで利用可能な追加の支柱
パネルトラック 合板、乾式壁、またはその他のシート製品を狭い場所でも移動できるように人間工学的に設計されています。 1000〜3600ポンドの範囲の負荷を処理するための頑丈なスチールボディを備えています。簡単な操作性のためにモールドオン/フェノール/ポリウレタンキャスターが付属しています
ワゴントラック フロントマウントハンドルと統合されており、重い荷物を処理しながらユーザーをガイドし、コーナーで操作します。 最大3500ポンドの負荷のバランスをとるためのスイベルキャスターを備えた全溶接鋼構造を備えています。一部のモデルには、ユーザーの快適さを最大限に高めるためのビニール製ハンドグリップが付属しています。
キャビネット全ラインナップを見る
キャビネットベンチ 工具やその他の備品を保管するための保管スペースとともに、安定した作業面を提供します。 粉体塗装仕上げの耐久性のあるスチール構造で、さまざまなサイズで提供されます
ストレージキャビネット 作業台キャビネット
保管および輸送カート全ラインナップを見る
バーとパイプトラック 倉庫や製造ユニットで丸棒や金属パイプを輸送するために使用されます。 全溶接構造が特徴で、さまざまなサイズと構成で提供されます
セキュリティカート ワイヤースプールカート
モバイルビンカートとワークステーション全ラインナップを見る
モバイルビンカート 工業用品、工具、部品の保管と輸送に使用されます。 全溶接された12ゲージの鉄骨構造と耐衝撃性ポリスチレントレイが特徴です
モバイルワークステーション 1200ポンドの最大耐荷重能力を備えたオープンシェルフとローリングデスクを備えたスチール製の多層カート。ポリウレタンキャスター、ペグボード、2つの収納引き出しを備えています。
フォークリフトとフォークリフトアタッチメント全ラインナップを見る
シリンダーキャディー 重いガスボンベの保管や輸送に最適な、耐食性の粉体塗装仕上げのスチール製ガスパレット。 1000ポンドの最大耐荷重を特長とし、最大8気筒を保管できます
オフィスおよび医療カート全ラインナップを見る
計器カート デリケートな機器や敏感なデバイスの輸送に使用される、電気的に配線されたフラッシュハンドル、溶接されたローデッキ、および溶接されたユーティリティカート。 耐久性と非導電性の作業面を備えています
ストレージロッカー全ラインナップを見る
バルクストレージロッカー 耐食性粉体塗装仕上げの全溶接/組み立て鋼構造を特徴とする保管ロッカーとキャビネット棚。 南京錠ハスプロック付きの換気ドアがあり、大きなアイテムを保管するのに最適です
ユーティリティカート全ラインナップを見る
金属製ユーティリティカート 耐久性のある粉体塗装仕上げの全溶接構造を特徴とする耐久性のあるスチールカート。 アイテムを所定の位置に保持するための凹んだ表面があり、クッション荷重、深い棚、隆起したプラットフォーム、およびローデッキのバリエーションで利用可能
小さな巨人について
100 年以上の経験を持つ Little Giant は、産業グレードのマテリアルハンドリングおよび産業用保管製品の包括的な製品ラインを製造してきました。 リトル ジャイアントの製品カタログには、カート、作業台、トラック、ロッカー、キャビネット、棚、ボックス、流出パレット、封じ込めユニットが含まれます。 Little Giant ワークベンチは、さまざまな腐食環境での使用に適した全溶接、粉体塗装されたスチールフレームで作られています。 リトル ジャイアント カートおよびトラック カテゴリには、さまざまな大型計器カート、ストック カート、プラットフォーム トラック、パネル トラック、セキュリティ カート、ワゴン トラック、台車、移動式ゴミ箱カート、チルト トラックが含まれます。 リトル ジャイアントのワゴン トラックは、耐久性が高く、強度を高めるために完全に溶接された構造になっており、さまざまなサイズの荷物の輸送に最適です。 リトル ジャイアント ハンドトラックは、回転が容易な操作性を備えており、重量物や機械の簡単かつ迅速な輸送に最適です。