オイル交換システム| Raptor Supplies 日本

オイル交換システム

フィルタ

OIL SAFE -

流体分析システム

オイルセーフ流体分析システムは、流体レベルと品質をリアルタイムで監視できるように設計されています。 状態を迅速に評価できるため、ダウンタイムとメンテナンスのコストが削減されます。 飛散防止、汚れ防止、耐薬品性を備えた大型 Tritan サイト グラスと、テスト用に取り外しが簡単なマグネット プラグ付きのオイル サンプリング ポートが組み込まれています。 また、漏れのない動作を実現するための鋼腐食インジケーターとバイトン O リングも含まれています。 NPT、BPSS、M20 スレッドで利用可能な幅広い流体分析システムからお選びいただけます。 Raptor Supplies.

形式モデル価格
A830075¥96,652
見積依頼
A830050B¥96,652
見積依頼
A830100B¥96,652
見積依頼
A830150M¥96,652
見積依頼
A830050¥96,652
見積依頼
A830100¥96,652
見積依頼
A830150¥96,652
見積依頼
A830075B¥96,652
見積依頼
A830125¥96,652
見積依頼
OIL SAFE -

モバイルサクションホースドレンカート

オイルセーフモバイルサクションホースドレンカートは、オペレーターが誤って絡まる可能性のあるサクションホースを保管するように設計されています。 ホースは溝にスライドして汚れやほこりから保護します。 これらのホースカートには、操作性を高める 4 つのキャスターが付いています。 4、6、8、10、12 個のホース保持バリエーションを備えた幅広いホース ドレン カートからお選びいただけます。 Raptor Supplies.

形式モデルホースの数長さ幅(Width)高さ価格
AFF95004424 "17 "47 "¥622,271
見積依頼
AFF95006624 "27 "47 "¥459,590
見積依頼
AFF95008824 "32 "47 "¥644,495
見積依頼
AFF950101024 "40 "47 "¥666,719
見積依頼
AFF950121224 "48 "47 "¥688,943
見積依頼
FUNNEL KING -

オイル交換キット

形式モデル価格
A32920¥2,142
見積依頼
B32925¥5,838
見積依頼
DAYTON -

オイル交換ポンプシステム

Dayton オイル交換ポンプ システムは、自動車のメンテナンス中にオイル、潤滑剤、冷却剤、非研磨液を移送するように設計されています。 これらのポンプ システムは耐久性のあるポリプロピレンで作られており、メンテナンスは最小限で済みます。 液体を圧送するための12VDCモーターと、急激な温度上昇が検出された場合にモーターを即座に停止する自動停止機構を備えています。 Dayton オイル交換ポンプ システムには、逆転スイッチと吸入および排出チューブに加えて、流れを中断することのない詰まりのないゴム製インペラと、持ち運びのための 7.8 フィートの長さのコードが装備されています。

形式モデル高さ長さ幅(Width)価格
A3ACA715.75 "11.75 "11.75 "¥78,750
B3ACA821 "13 3 / 8 "8.75 "¥86,366

オイル交換システム

オイル交換システムは、非摩耗性流体(水および油圧オイル)を農業機械、産業機械、自動車との間で移送するのに適しています。 Raptor Supplies 幅広い配列を提供します フィルライト、オイルセーフおよびデイトンオイル交換システム。 デイトン オイル交換ポンプは、限られたスペースや換気の少ない場所での過熱を最小限に抑えるように設計されており、温度の急激な上昇によって引き起こされる損傷から完全に保護する自動シャットオフ機能を備えています。 これらのユニットには、厚いスラリーや固形物を含んだ液体を移送するための熱可塑性ハウジングを備えた目詰まりのないゴム製インペラが付属しており、最大4gpmの流量を処理できます。 流体解析操作の場合、 オイルセーフ オイル交換システムは、汚れ防止、飛散防止、耐薬品性のガラスを備えているため、目視検査が容易で、オイル サンプリング ポートが内蔵されているため、手持ち式機器のサンプリング サービスが可能になるため、理想的です。 さらに、ユーザーの利便性を考慮して、検査ガラスを取り外したり回転させたりするための調整可能なナットと取り外し可能な磁気プラグが装備されています。