DAYTON 3ACA8オイル交換ポンプシステムポリプロピレン12vdc
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
アイテム価格 | オイル交換ポンプシステム |
アンプ | 7.5 |
ボディ材質 | ポリプロピレン |
コード長 | 7.8ft。 |
注ぐ速さ | 4.0 GPM |
高さ | 21 " |
長さ | 13 3 / 8 " |
最大頭 | 40 Ft。 |
マックス。 圧力 | 17のプサイ |
マックス。 粘度 | 3000SSU |
プライムインフィート | 7.5 |
タンク容量 | 4ガロン。 |
温度。 範囲 | 185 F |
電圧 | 12 VDC |
幅(Width) | 8.75 " |
船の重量(kg) | 3.99 |
船高(cm) | 55.88 |
船の長さ(cm) | 35.56 |
船幅(cm) | 22.61 |
HSコード | 8413600090 |
原産国 | CN |
プロダクト | モデル | 高さ | 長さ | 幅(Width) | 価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
3ACA7 | 15.75 " | 11.75 " | 11.75 " | ¥78,750 |
個人的なアドバイスを取得するには、すぐにアカウントマネージャーに連絡してください。
利用可能です 月曜日から金曜日まで、から 07:30から17:00まで。